HOFFMAN 유형 4X 힌지 커버 퀵 릴리스 래치 인클로저
필터
기본 재료 : 비금속 , 색상: 스테인리스 강 , 인클로저 커버 특징: 퀵 릴리스 래치 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: 회색 , 개스킷: 원활한 폼 인 플레이스 , IP 등급: 66 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 유리 섬유 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A20H1606GQRLP | 6" | 20.19 " | 32FT31 | 16.25 " | ₩ 2,592,240 | |
A | A20H1608GQRLP | 8" | 20.19 " | 32FT31 | 16.25 " | ₩ 2,674,595 | |
A | A20H2008GQRLP | 8" | 20.19 " | 32FT35 | 20.25 " | ₩ 3,095,329 | |
A | A24H2408GQRLP | 8" | 24.19 " | 32FT44 | 24.19 " | ₩ 3,402,717 | |
A | A24H2008GQRLP | 8" | 24.25 " | 32FT40 | 20.25 " | ₩ 3,168,287 | |
A | A30H2408GQRLP | 8" | 30.25 " | 32FT50 | 24.25 " | ₩ 3,763,165 | |
A | A36H3008GQRLP | 8" | 36.25 " | 32FT57 | 30.25 " | ₩ 5,339,092 | |
A | A24H2010GQRLP | 10 " | 24.25 " | 32FT40 | 20.25 " | ₩ 3,487,662 | |
A | A30H2410GQRLP | 10 " | 30.25 " | 32FT50 | 24.25 " | ₩ 4,027,082 | |
A | A48H3612GQRLP | 12 " | 48.25 " | 32FT70 | 36.25 " | ₩ 7,492,555 | |
A | A36H3612GQRLP | 12 " | 36.25 " | 32FT61 | 36.25 " | ₩ 6,601,542 | |
A | A30H2412GQRLP | 12 " | 30.25 " | 32FT50 | 24.25 " | ₩ 4,522,770 | |
A | A24H2412GQRLP | 12 " | 24.19 " | 32FT44 | 24.19 " | ₩ 3,931,427 | |
A | A36H3012GQRLP | 12 " | 36.25 " | 32FT57 | 30.25 " | ₩ 6,188,875 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조용 칼 및 도구
- 자동차 연마기
- 마그네틱 안전 인터록 스위치 액세서리
- 보일러 공급 밸브
- 소용돌이 튜브
- 엔진
- 공기압 처리
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 풍속계
- 진동기
- SLOAN 자동 감옥 플러시 밸브
- TOWNSTEEL 기계식 원통형 아치 레버 잠금 장치
- ALTRONIX 60중 출력 전원 공급 장치/충전기, XNUMXHz
- TENNSCO 추가 캐비닛 선반
- MERSEN FERRAZ 5.5kV 볼트 온 마운트 변압기 퓨즈
- HOFFMAN 탑 오프닝 티 피팅
- ANVIL 스케줄 40 파이프 니플, 아연도금
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 B 유형 롤러 체인 스프로킷, 40 체인 번호
- VICTOR 통치자
- FALLTECH 화기 작업용 전신 하네스, 패드 없음