그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 180도 |
실린더 높이 | 40mm |
보유 용량 | 2000 파운드 |
최대. 토크 | 380파운드-피트 |
장착 방향 | 수직선 |
열리는 | 180도 |
포트 크기 | 1 / 4-18 NPT |
제품 데이터 시트 | destaco-82l4g-2030000.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.88 |
원산지 | US |
Destaco 82L4N-26300H0B 공압 클램프 또는 공압 파워 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 금속 시트의 위치 지정, 고정, 그리핑 및 인장과 같은 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 동봉된 공압식 클램프는 정밀하게 설계되었으며 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 고안되었습니다. 또한 이 클램프는 필요한 작업을 위해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있습니다. 이 공압식 파워 클램프는 180도의 개방 각도를 제공하는 견고한 막대를 특징으로 하며 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압식 실린더가 있으며 특허 받은 Toggle Lock Plus가 함께 제공됩니다. 호스 분리 또는 갑작스러운 압력 강하가 감지되면 클램프를 고정 위치에 잠그는 메커니즘. Toggle Lock Plus 안전 기능은 또한 중앙 잠금 상태가 유지되고 클램프가 실수로 열리지 않도록 보호된 상태를 유지하도록 합니다. 또한 수평 U 클램프 암(확고한 클램핑을 위해 중앙에 위치)이 장착되어 있습니다. Destaco 82L4N-26300H0B 공압식 파워 클램프는 또한 수동 조작을 위한 핸드 레버를 통합하고 쉽고 안전한 설치를 위해 후면, 전면 및 측면에 장착 영역을 제공합니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 또는 견고한 베이스 장착 스타일로 변형되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 또한 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터식 플런저 나사산을 특징으로 합니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. Destaco 파워 클램프는 부품을 반복적이고 빠르고 정확하게 정확하게 고정해야 하는 자동화된 제조 공정에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 공간 제한(수동 접근 불가)으로 인해 또는 클램프가 원격 위치에 있기 때문에 수동으로 클램프를 활성화하기 위한 접근이 제한되거나 불가능한 애플리케이션에 이상적입니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프의 용량을 알 수 있으므로 확실히 그렇습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 최대. 토크 | 보유 용량 | 맥스. 입력 공기압 (PSI) | 실린더 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82L2G-2030000 | 센서없이 | 55파운드-피트 | 600 파운드 | 120 | 25mm | ₩ 1,152,707 | ||
82L2G-203B800 | 센서 포함 | 55파운드-피트 | 600 파운드 | 120 | 25mm | ₩ 1,581,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.