그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
실린더 높이 | 25mm |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 알루미늄, 스틸 암 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 120 |
최대. 토크 | 55파운드-피트 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
제품 데이터 시트 | destaco-82l2g-2030000.pdf |
타입 | 센서 포함 |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 82L2G-203B800 공압식 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 다양한 클램핑, 그립핑, 인장 및 위치 지정 응용 분야용으로 설계되었으며 항목을 안전하게 배치하고 고정하는 데 적합합니다. 클램프에는 작업자의 피로를 줄이기 위한 경량 알루미늄 본체와 강도 및 내구성 향상을 위한 스틸 암이 있습니다. 동봉된 공압식 클램프는 정밀하게 설계되었으며 특히 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 고안되었습니다. 이 클램프는 또한 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있으며 120lb의 유지 토크를 제공하여 55psi의 최대 클램프 암 압력에서 작동합니다. 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 특허 받은 Toggle Lock Plus 메커니즘이 함께 제공되어 급격한 압력 강하 또는 호스 분리가 감지될 경우 클램프를 고정 위치에 고정합니다. Toggle Lock Plus 안전 기능은 또한 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태를 유지하도록 합니다. 수평 U 클램프 암(확고한 클램핑을 위해 중앙에 위치)과 함께 제공되며 위치 감지용 센서가 포함되어 있습니다. Destaco 82L2G-203B800 공압식 파워 클램프는 화씨 -600~14도 범위의 온도에서 최대 195lb의 하중을 처리할 수 있으며 전면 또는 후면에서 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 및 견고한 베이스 장착 스타일이 있는 변형으로 제공되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 또한 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터식 플런저 나사산을 특징으로 합니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. 가장 중요한 고려 사항은 클램핑하는 구성 요소의 크기, 생산 프로세스에서 사용할 수 있는 공간의 양 및 클램프 주변에 필요한 액세스 유형입니다. 아주 작은 부품을 클램핑하고 클램프에 가깝게 잡아야 하는 경우 분명히 더 작은 클램프가 필요합니다. 둘째, 피봇 포인트와 클램프 암의 길이 사이의 거리와 툴링의 무게를 고려해야 합니다. 또한 사용자는 클램프를 적용하는 데 필요한 형체력 또는 유지력의 크기도 고려해야 합니다.
A. Destaco 파워 클램프는 부품을 반복적이고 빠르고 정확하게 정확하게 고정해야 하는 자동화된 제조 공정에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 공간 제한(수동 접근이 불가능함)이나 클램프가 원격 위치에 있기 때문에 수동으로 클램프를 활성화하기 위한 접근이 제한되거나 접근이 불가능한 애플리케이션에 적합합니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프의 용량을 알 수 있으므로 확실히 그렇습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. 예, Destaco는 특히 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 최대. 토크 | 보유 용량 | 맥스. 입력 공기압 (PSI) | 실린더 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82L2G-2030000 | 센서없이 | 55파운드-피트 | 600 파운드 | 120 | 25mm | ₩ 1,152,707 | ||
82L4N-26300H0B | - | 380파운드-피트 | 2000 파운드 | - | 40mm | ₩ 2,061,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.