QUANTUM STORAGE SYSTEMS 단면 스틸 빈 레일 유닛
스타일 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QRU-12S-250-12BK | 검정 | - | - | - | 36 " | 15 " | 12 | ₩ 1,197,262 | |
B | QRU-12S-240-24BK | 검정 | 8.25 " | 7" | 8.25 " | 36 " | 15 " | 24 | ₩ 1,338,382 | |
C | QRU-16S-230-48BK | 검정 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,411,917 | |
D | QRU-12S-210-96BK | 검정 | 5.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,230,652 | |
E | QRU-16S-220230240BK | 검정 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 | |
F | QRU-12S-220-96BK | 검정 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,292,655 | |
E | QRU-16S-220230240BL | 파란색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 | |
G | QRU-12S-250-12BL | 파란색 | - | - | - | 36 " | 15 " | 12 | ₩ 1,197,262 | |
H | QRU-16S-230-48BL | 파란색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,411,917 | |
I | QRU-12S-240-24BL | 파란색 | 8.25 " | 7" | 8.25 " | 36 " | 15 " | 24 | ₩ 1,338,382 | |
J | QRU-12S-210-96BL | 파란색 | 5.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,230,652 | |
K | QRU-12S-220-96BL | 파란색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,292,655 | |
L | QRU-16S-220230240CL | 초기화 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,359,330 | |
M | QRU-12S-240-24CL | 초기화 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 15 " | 36 " | 24 | ₩ 1,415,312 | |
N | QRU-12S-220-96CL | 초기화 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 15 " | 36 " | 96 | ₩ 1,422,417 | |
O | QRU-16S-230-48CL | 초기화 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,524,687 | |
P | QRU-12S-220-96GN | 초록색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,292,655 | |
Q | QRU-12S-250-12GN | 초록색 | - | - | - | 36 " | 15 " | 12 | ₩ 1,197,262 | |
R | QRU-16S-230-48GN | 초록색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,411,917 | |
S | QRU-12S-210-96GN | 초록색 | 5.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,230,652 | |
T | QRU-12S-240-24GN | 초록색 | 8.25 " | 7" | 14.75 " | 36 " | 15 " | 24 | ₩ 1,338,382 | |
E | QRU-16S-220230240GN | 초록색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 | |
E | QRU-16S-220230240IV | 상아 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 | |
U | QRU-12S-240-24IV | 상아 | 8.25 " | 7" | 8.25 " | 36 " | 15 " | 24 | ₩ 1,338,382 | |
V | QRU-12S-220-96IV | 상아 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,292,655 | |
W | QRU-16S-230-48IV | 상아 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,411,917 | |
X | QRU-12S-250-12IV | 상아 | - | - | - | 36 " | 15 " | 12 | ₩ 1,197,262 | |
Y | QRU-12S-210-96IV | 상아 | 5.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,230,652 | |
Z | QRU-16S-230-48RD | 빨간색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,411,917 | |
A1 | QRU-12S-250-12RD | 빨간색 | - | - | - | 36 " | 15 " | 12 | ₩ 1,197,262 | |
B1 | QRU-12S-220-96RD | 빨간색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,292,655 | |
C1 | QRU-12S-240-24RD | 빨간색 | 8.25 " | 7" | 8.25 " | 36 " | 15 " | 24 | ₩ 1,338,382 | |
E | QRU-16S-220230240RD | 빨간색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 | |
D1 | QRU-12S-210-96RD | 빨간색 | 5.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,230,652 | |
E1 | QRU-16S-230-48YL | 노란색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,411,917 | |
F1 | QRU-12S-220-96YL | 노란색 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,292,655 | |
G1 | QRU-12S-240-24YL | 노란색 | 8.25 " | 7" | 8.25 " | 36 " | 15 " | 24 | ₩ 1,338,382 | |
H1 | QRU-12S-250-12YL | 노란색 | - | - | - | 36 " | 15 " | 12 | ₩ 1,197,262 | |
I1 | QRU-12S-210-96YL | 노란색 | 5.375 " | 3" | 4.125 " | 36 " | 15 " | 96 | ₩ 1,230,652 | |
E | QRU-16S-220230240YL | 노란색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 |
단면 스틸 빈 레일 유닛
Quantum Storage Systems 행잉 레일 장치는 벽, 벤치, 카트 및 캐비닛과 같은 표면에 장착하는 데 이상적입니다. 단면 레일은 표면에 단단히 고정되어 균등한 하중 분배를 보장하고 필수 공급품을 보관하기 위한 16가지 크기의 Ultra 상자를 수용합니다. 이 장치는 600lb의 균일한 부하 용량을 처리할 수 있는 인성과 기능을 추가하기 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. 일부 모델( 양면 빈 레일) 한 번에 최대 192 개의 빈을 보관할 수 있도록 양쪽에 보관 시설을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배리어 플래그 및 지하 테이프 디스펜서
- 사건 명령 및 심사 용품
- 농업 팬
- 농업 디스크 베어링
- 도어 루버
- 테스크 조명
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 압력/온도제어밸브
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 용접 오븐 및 액세서리
- DIXON 단일 재킷 소방 호스
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 XNUMX방향 콤비네이션 스위치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/4-28 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET 롱 테이퍼 펀치
- MAYHEW TOOLS 드라이브 핀 펀치 세트
- USA SEALING 디스크
- LOVEJOY 커버, 세로 스타일, 임페리얼
- JABSCO 수리 키트
- NIBCO 90도 오른쪽 흡입 허브가 있는 게이트 밸브