QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S-250-12IV 단면 빈 레일 장치 12 빈 아이보리
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단면 빈 레일 유닛 |
빈 색상 | 상아 |
빈 유형 | 울트라 스택 및 중단 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 53 " |
전체 폭 | 15 " |
총 저장소 수 | 12 |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRU-12S-220-96CL | 초기화 | 7.375 " | 3" | 4.125 " | 15 " | 36 " | 96 | ₩ 1,422,417 | ||
QRU-16S-230-48CL | 초기화 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 48 | ₩ 1,524,687 | ||
QRU-12S-240-24CL | 초기화 | 14.75 " | 7" | 8.25 " | 15 " | 36 " | 24 | ₩ 1,415,312 | ||
QRU-16S-220230240CL | 초기화 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,359,330 | ||
QRU-16S-220230240BK | 검정 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 | ||
QRU-16S-220230240GN | 초록색 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 | ||
QRU-16S-220230240IV | 상아 | 10.875 " | 5" | 5.5 " | 15 " | 36 " | 46 | ₩ 1,397,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.