SHAT-R-SHIELD T12 U 자형 형광등
필터
평균 전구 수명 : 21,000 시간. , 평균 수명: 18,000 시간. , 기본 유형: 중형 바이 핀 (G13) , 굽힘 반경: 6" , 전구 기술: 형광성의 , CRI: 90 , 초기 루멘: 2300 , 램프 명칭: F40T12 / U / 6 / SR , 램프 직경: 1.5 " , 램프 모양: T12 , 램프 톤: 시원한 , 램프 종류: U-모양 , 길이: 22.437 " , 루멘: 2300 , 최대. 전체 길이: 22.437 " , 평균 루멘: 1955 , 전체적인 램프 모양: T , 산산조각 저항: 가능 , 파손 방지: 가능 , 시작 유형: 빠른 , 와트: 40
스타일 | 모델 | 벌브 톤 | 색온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FB40/T12/CWSupreme/6 12PK | 시원한 | 4100K | ₩ 72,100 | |
B | FB40 / T12 / NX / 6 12PK | 중립의 | 3500K | ₩ 71,942 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아이스 메이커
- 빔 및 스틸 앵커
- 진동 플레이트 콤 팩터
- 카트 커버
- 전기 노면 파쇄기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 펜치
- 머리보호구
- 하드웨어 공급
- 도구 보유
- TENNSCO 전기 선반 라이저
- ADVANCE TABCO 걸레 싱크
- BRADY 안전 배너, 3 피트. H, 5 피트. W
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PBT 수지 내후성 박스 커버
- GAMBER-JOHNSON 크래들 유니버설
- DAYTON 차량 복구 스트랩
- APPROVED VENDOR 뚜껑 지지 브래킷
- VICKERS 유압 방향 밸브
- BALDOR / DODGE SXV, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 16 피치