항목 | U 자형 형광등 |
평균 전구 수명 | 21,000 시간. |
평균 수명 | 18,000 시간. |
자료 유형 | 중형 바이 핀 (G13) |
굽힘 반경 | 6" |
전구 Dia. | 1-1 / 2 " |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 시원한 |
색온도 | 4100K |
CRI | 90 |
초기 루멘 | 2300 |
램프 지정 | F40T12 / U / 6 / SR |
램프 직경 | 1.5 " |
램프 모양 | T12 |
램프 톤 | 시원한 |
램프 유형 | U-모양 |
길이 | 22.437 " |
루멘 | 2300 |
맥스. 전체적인 길이 | 22.437 " |
평균 루멘 | 1955 |
전체 램프 모양 | T |
균열 저항 | 가능 |
파편 방지 | 가능 |
시작 유형 | 빠른 |
와트 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 8539310060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 벌브 톤 | 색온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FB40 / T12 / NX / 6 12PK | 중립의 | 3500K | ₩ 71,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.