QUANTUM STORAGE SYSTEMS 전도성 빈 전자기 / 정전기 장으로부터 전기 부품을 보호하기 위해 탄소로 채워진 공중 합체 폴리 프로필렌 본체를 특징으로하는 ESD 전도성 빈. 보관 품목에 쉽게 접근 할 수있는 호퍼 전면과 쉽게 식별 할 수있는 라벨 홀더가 장착되어 있습니다.
전자기 / 정전기 장으로부터 전기 부품을 보호하기 위해 탄소로 채워진 공중 합체 폴리 프로필렌 본체를 특징으로하는 ESD 전도성 빈. 보관 품목에 쉽게 접근 할 수있는 호퍼 전면과 쉽게 식별 할 수있는 라벨 홀더가 장착되어 있습니다.
전도성 빈
Quantum Storage Systems ESD 전도성 빈에는 1개의 칸막이 슬롯이 있으며 민감한 전기 장비를 보관하는 데 이상적입니다. 이 제품은 탄소 충전 공중합체 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하여 유도 또는 정전기장으로부터 저장된 구성 요소를 보호하고 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이러한 전도성 빈은 스택형, 네스팅형 및 스택 앤 행 빈 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 분배기 상자 최대 55 개의 짧은 분할 가능한 슬롯이 있습니다.
Quantum Storage Systems ESD 전도성 빈에는 1개의 칸막이 슬롯이 있으며 민감한 전기 장비를 보관하는 데 이상적입니다. 이 제품은 탄소 충전 공중합체 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하여 유도 또는 정전기장으로부터 저장된 구성 요소를 보호하고 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이러한 전도성 빈은 스택형, 네스팅형 및 스택 앤 행 빈 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 분배기 상자 최대 55 개의 짧은 분할 가능한 슬롯이 있습니다.
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 높이 | 내부 높이 | 스타일 | 디바이더 번호 사용 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS200CO | ₩10,018 | |||||||||
B | QSB101CO | ₩34,212 | |||||||||
C | QUS210CO | ₩15,750 | |||||||||
B | QSB105CO | ₩64,627 | |||||||||
B | QSB103CO | ₩43,452 | |||||||||
D | QUS220CO | ₩20,422 | |||||||||
E | QUS230CO | ₩46,077 | |||||||||
F | QSB102CO | ₩47,319 | |||||||||
B | QSB106CO | ₩77,945 | |||||||||
G | QUS239CO | ₩117,110 | |||||||||
H | QUS240CO | ₩117,355 | |||||||||
I | QSB114CO | ₩140,420 | |||||||||
J | QUS255CO | ₩240,537 | |||||||||
K | QUS235CO | ₩69,247 | |||||||||
L | QUS270CO | ₩291,987 | |||||||||
M | QUS250CO | ₩197,697 |
전도성 분배기 상자
Quantum Storage Systems ESD 전도성 칸막이 상자는 민감한 전기 부품을 보관하도록 설계되었습니다. 용기, 커버 및 칸막이는 영구적으로 전도성이 있어(여러 번 세탁해도 상관 없음) 정전하가 침투하거나 축적되는 것을 방지합니다. 탄소로 채워진 공중 합체 폴리프로필렌으로 만들어져 저장된 전기 제품을 유도 또는 정전기장으로부터 보호하여 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이 상자에는 내부 내용물의 먼지 및 손상을 제거하기 위한 스냅 덮개가 있으며 7, 11, 15 및 55 분할 슬롯 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 빈 스택 가능, 중첩 가능 및 스택 및 행 스타일.
Quantum Storage Systems ESD 전도성 칸막이 상자는 민감한 전기 부품을 보관하도록 설계되었습니다. 용기, 커버 및 칸막이는 영구적으로 전도성이 있어(여러 번 세탁해도 상관 없음) 정전하가 침투하거나 축적되는 것을 방지합니다. 탄소로 채워진 공중 합체 폴리프로필렌으로 만들어져 저장된 전기 제품을 유도 또는 정전기장으로부터 보호하여 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이 상자에는 내부 내용물의 먼지 및 손상을 제거하기 위한 스냅 덮개가 있으며 7, 11, 15 및 55 분할 슬롯 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 빈 스택 가능, 중첩 가능 및 스택 및 행 스타일.
더 알아보기
- 유압 호스
- A / C 냉동
- 배송 라벨 및 액세서리
- 중앙 장비
- 로터리 펌프
- 버핑 휠
- 연장 코드
- 바닥 그라인더
- 장붓 구멍 잠금 장치
- 지하 인클로저
- DYNABRADE 3-1 / 2 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- STANLEY 플랫 프라이 바
- AUTO DOLLY 자동차 돌리 12 x 16 인치
- APPROVED VENDOR 호스 수선 황동
- THOMAS & BETTS TNB189 시리즈 와이어코넥터 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-12 Un
- KERN AND SOHN OZB-AO 시리즈 무색 변환 대물 렌즈
- APPLETON ELECTRIC 과부하 히터
- SIMPSON ELECTRIC 패널 미터 션트
- BLACK DIAMOND 드럼 유출 억제 팔레트