그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 전도성 빈 |
색상 | 검정 |
높이 | 7" |
내부 높이 | 6.75 " |
내부 길이 | 10 " |
안쪽 너비 | 6 9 / 16 " |
길이 | 10-3 / 4 " |
외부 높이 | 7" |
외부 길이 | 10.75 " |
바깥 쪽 너비 | 8.25 " |
스타일 | 스택 |
표면 저항 | 105 Ohms / sq 미만 |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니오. DUS239CO |
폭 | 8-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 높이 | 내부 높이 | 스타일 | 디바이더 번호 사용 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS255CO | 11 " | 8" | 7.75 " | 스택 | Mfr. 아니오. DUS255CO | 11 " | 15.125 " | 10 " | ₩ 226,327 | ||
QUS200CO | 4.125 " | 3" | 2.187 " | 스택 및 중단 | Mfr. 아니오. DUS200CO | 4-1 / 8 " | 4.375 " | 3.437 " | ₩ 10,018 | ||
QSB101CO | 4.125 " | 4" | 4" | 중첩 가능 | Mfr. 아니오. DSB101CO | 4-1 / 8 " | 10.25 " | 3" | ₩ 32,900 | ||
QSB103CO | 4.125 " | 4" | 4" | 중첩 가능 | Mfr. 아니오. DSB103CO | 4-1 / 8 " | 16.5 " | 3" | ₩ 43,837 | ||
QUS210CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | 스택 | Mfr. 아니오. DUS210CO | 4-1 / 8 " | 4.75 " | 3.437 " | ₩ 14,332 | ||
QUS220CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | 스택 | Mfr. 아니오. DUS220CO | 4-1 / 8 " | 6.75 " | 3.437 " | ₩ 19,810 | ||
QUS230CO | 5.5 " | 5" | 4.75 " | 스택 | Mfr. 아니오. DUS235CO | 5-1 / 2 " | 10.25 " | 4.375 " | ₩ 44,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.