QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈 분할기 Quantum Storage 빈 칸막이는 유연성을 극대화하고 과부하 시 구획 선반이 퍼지는 것을 방지하고 전체 저장 공간을 최적화하도록 설계되었습니다. 이 쓰레기통 칸막이는 취급하기 쉬운 전면, 후면 및 측면 그립과 쓰레기통을 걸 수 있는 내장형 후면 걸이가 특징입니다.
Quantum Storage 빈 칸막이는 유연성을 극대화하고 과부하 시 구획 선반이 퍼지는 것을 방지하고 전체 저장 공간을 최적화하도록 설계되었습니다. 이 쓰레기통 칸막이는 취급하기 쉬운 전면, 후면 및 측면 그립과 쓰레기통을 걸 수 있는 내장형 후면 걸이가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DUS230/235CL | ₩32,295 | RFQ |
A | DUS265CL | ₩79,292 | RFQ |
A | DUS248CL | ₩68,651 | RFQ |
A | DUS242CL | ₩53,958 | RFQ |
A | DUS240/250CL | ₩47,571 | RFQ |
A | DUS239CL | ₩49,811 | RFQ |
A | DUS224CL | ₩32,704 | RFQ |
A | DUS221CL | ₩30,270 | RFQ |
A | DUS200CL | ₩16,327 | RFQ |
A | CRDUS238CL | ₩19,969 | RFQ |
A | DUS260CL | ₩71,260 | RFQ |
A | DUS241CL | ₩47,396 | RFQ |
A | DUS238CL | ₩54,445 | RFQ |
A | DUS234CL | ₩40,746 | RFQ |
A | DUS220CL | ₩19,969 | RFQ |
A | DUS210CL | ₩17,836 | RFQ |
A | CRDUS270CL | ₩90,664 | RFQ |
A | CRDUS248CL | ₩32,022 | RFQ |
A | DUS255CL | ₩93,293 | RFQ |
A | DUS245CL | ₩33,522 | RFQ |
A | DUS270CL | ₩96,380 | RFQ |
빈 분할기
Quantum Storage Systems의 빈 칸막이는 빈 내용물을 쉽게 구성할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 보관함 칸막이는 보관함 전체에 수평으로 맞으며 보관된 항목을 분리하고 분류하는 데 사용되는 파티션을 제공합니다. 니켈-탄소강 구조에 폴리에틸렌/폴리스티렌/크롬을 사용하여 솔벤트, 부식, 녹 및 썩음에 대한 내성을 제공합니다. 2.75, 3, 4.25, 4.5, 7.5, 10.25 및 11.25인치 높이로 제공되는 다양한 용기 분할기 중에서 선택하십시오.
Quantum Storage Systems의 빈 칸막이는 빈 내용물을 쉽게 구성할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 보관함 칸막이는 보관함 전체에 수평으로 맞으며 보관된 항목을 분리하고 분류하는 데 사용되는 파티션을 제공합니다. 니켈-탄소강 구조에 폴리에틸렌/폴리스티렌/크롬을 사용하여 솔벤트, 부식, 녹 및 썩음에 대한 내성을 제공합니다. 2.75, 3, 4.25, 4.5, 7.5, 10.25 및 11.25인치 높이로 제공되는 다양한 용기 분할기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 디엠에스543 | ₩18,865 | ||||||
B | DSB802 / 804 / 806 | ₩171,412 | ||||||
C | DUS210CO | ₩40,005 | ||||||
D | DUS220 | ₩21,000 | ||||||
E | DSS401 | ₩39,847 | ||||||
F | DSS403 | ₩45,465 | ||||||
G | DUS973 | ₩143,640 | ||||||
H | DSB109 / 110 / 116 | ₩151,935 | ||||||
I | DSB101 / 103 / 105 | ₩54,967 | ||||||
J | DSB102 / 104 / 106CO | ₩243,110 | ||||||
K | DUS976 | ₩47,250 | ||||||
L | DUS993/995/997 | ₩77,280 | ||||||
M | DUS970 | ₩210,315 | ||||||
N | DUS975 | ₩54,460 | ||||||
O | DSB107 / 108 / 114CO | ₩421,540 | ||||||
P | DUS230 / 235 | ₩27,580 | ||||||
Q | DSB107 / 108 / 114 | ₩122,325 | ||||||
R | DSB809 / 810 / 816 | ₩433,422 | ||||||
S | DUS241 | ₩44,065 | ||||||
T | DSB807 / 808 / 814 | ₩366,520 | ||||||
C | DUS205CO | - | RFQ | |||||
L | DUS974 | ₩49,805 | ||||||
C | DUS230CO | ₩74,112 | ||||||
U | DUS200 | - | RFQ | |||||
V | DUS245 | ₩29,172 |
분할기
Quantum Storage Systems 칸막이는 더 적은 공간에 더 많은 항목을 저장하기 위해 빈 및 컨테이너와 함께 사용됩니다. 이 탈착식 및 조절식 칸막이는 3가지 변형으로 제공됩니다. 즉, 투명한 팁 아웃 빈 시스템과 함께 사용하기 위한 DIV 시리즈 칸막이, MAGNUM 빈과 함께 사용하기 위한 DMS 시리즈 칸막이 및 헐크 컨테이너와 함께 사용하기 위한 DUS 시리즈 칸막이(녹 및 내부식성)입니다. 우리는 또한 판매 긴 칸막이 전도성 그리드 컨테이너 내의 영역을 분할합니다.
Quantum Storage Systems 칸막이는 더 적은 공간에 더 많은 항목을 저장하기 위해 빈 및 컨테이너와 함께 사용됩니다. 이 탈착식 및 조절식 칸막이는 3가지 변형으로 제공됩니다. 즉, 투명한 팁 아웃 빈 시스템과 함께 사용하기 위한 DIV 시리즈 칸막이, MAGNUM 빈과 함께 사용하기 위한 DMS 시리즈 칸막이 및 헐크 컨테이너와 함께 사용하기 위한 DUS 시리즈 칸막이(녹 및 내부식성)입니다. 우리는 또한 판매 긴 칸막이 전도성 그리드 컨테이너 내의 영역을 분할합니다.
크로스 디바이더
Quantum Storage Systems의 교차 칸막이는 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 보관 용기로 앞뒤로 열린 호퍼를 제공하여 저장된 부품에 대한 이중 액세스를 제공합니다. 이 교차 칸막이는 공간 효율성을 제공하기 위해 세로 및 가로 방향으로 하나를 다른 하나 위에 쌓습니다. 부품을 쉽게 식별할 수 있도록 빈의 전면과 후면에 성형 라벨 홀더가 장착되어 있습니다. 3.75, 5, 5.25 및 6인치 높이로 제공되는 다양한 교차 분할기 중에서 선택하십시오.
Quantum Storage Systems도 판매합니다. 분할기 45도 각도로 열리는 구획 팁 포함.
Quantum Storage Systems의 교차 칸막이는 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 보관 용기로 앞뒤로 열린 호퍼를 제공하여 저장된 부품에 대한 이중 액세스를 제공합니다. 이 교차 칸막이는 공간 효율성을 제공하기 위해 세로 및 가로 방향으로 하나를 다른 하나 위에 쌓습니다. 부품을 쉽게 식별할 수 있도록 빈의 전면과 후면에 성형 라벨 홀더가 장착되어 있습니다. 3.75, 5, 5.25 및 6인치 높이로 제공되는 다양한 교차 분할기 중에서 선택하십시오.
Quantum Storage Systems도 판매합니다. 분할기 45도 각도로 열리는 구획 팁 포함.
길이 분배기
Quantum Storage Systems 길이 구분선은 효율성 및 조직 개선을 위해 신속하게 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 보관 시스템과 별도의 보관 항목의 사용을 최대화하기 위해 컨테이너 및 통에 구획을 만드는 것을 용이하게 합니다. 8에서 16.25인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 길이 분배기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 우리는 또한 제공합니다 분할기 더 적은 공간에 더 많은 항목을 저장하기 위해 투명한 팁 아웃 및 MAGNUM 빈과 함께 사용합니다.
Quantum Storage Systems 길이 구분선은 효율성 및 조직 개선을 위해 신속하게 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 보관 시스템과 별도의 보관 항목의 사용을 최대화하기 위해 컨테이너 및 통에 구획을 만드는 것을 용이하게 합니다. 8에서 16.25인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 길이 분배기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 우리는 또한 제공합니다 분할기 더 적은 공간에 더 많은 항목을 저장하기 위해 투명한 팁 아웃 및 MAGNUM 빈과 함께 사용합니다.
전도성 빈 분할기, 10L x 6-9 / 16W
Quantum Storage Systems 빈 칸막이는 다음과 함께 사용하기에 이상적입니다. 전도성 빈 별도의 구획을 만들 수 있습니다. 이 방수 및 내부식성 칸막이는 간섭(유도 및 전자기장)으로부터 전자 부품을 보호하는 데 가장 적합한 탄소 충전 공중합체 프로필렌으로 만들어집니다.
Quantum Storage Systems 빈 칸막이는 다음과 함께 사용하기에 이상적입니다. 전도성 빈 별도의 구획을 만들 수 있습니다. 이 방수 및 내부식성 칸막이는 간섭(유도 및 전자기장)으로부터 전자 부품을 보호하는 데 가장 적합한 탄소 충전 공중합체 프로필렌으로 만들어집니다.
철망 분할기, 2-7 / 8 인치 높이, 5/32 인치 너비
Quantum Storage Systems 빈 칸막이는 행잉 및 스태킹 서랍과 함께 사용되어 부품을 정리된 방식으로 유지하면서 유연성을 극대화합니다. 용기 내용물을 쉽게 분리할 수 있는 강철 와이어 메쉬 구조와 노출된 표면의 산화 반응에 저항하는 크롬 마감이 특징이며 4.75인치 및 6.75인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 빈 칸막이 니켈-탄소강 구조 위에 폴리에틸렌, 폴리스티렌 및 크롬을 사용하여 녹 및 부패 방지.
Quantum Storage Systems 빈 칸막이는 행잉 및 스태킹 서랍과 함께 사용되어 부품을 정리된 방식으로 유지하면서 유연성을 극대화합니다. 용기 내용물을 쉽게 분리할 수 있는 강철 와이어 메쉬 구조와 노출된 표면의 산화 반응에 저항하는 크롬 마감이 특징이며 4.75인치 및 6.75인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 빈 칸막이 니켈-탄소강 구조 위에 폴리에틸렌, 폴리스티렌 및 크롬을 사용하여 녹 및 부패 방지.
빈 분할기, 17-1 / 8 길이, 검은 색
Quantum Storage Systems 빈 분할기는 정전기 또는 유도 필드로부터 전자 부품을 보호하는 데 적합합니다. 이 군용 등급 빈 디바이더는 정전기 붕괴율이 0.1초 미만인 탄소 충전 공중합 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다. 그들은 장벽을 제공하고 이러한 필드가 뚫을 수 없는 정전하의 축적을 방지하는 전도성 물질을 가지고 있습니다.
Quantum Storage Systems 빈 분할기는 정전기 또는 유도 필드로부터 전자 부품을 보호하는 데 적합합니다. 이 군용 등급 빈 디바이더는 정전기 붕괴율이 0.1초 미만인 탄소 충전 공중합 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다. 그들은 장벽을 제공하고 이러한 필드가 뚫을 수 없는 정전하의 축적을 방지하는 전도성 물질을 가지고 있습니다.
울트라 시리즈 분배기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DSB209 / 210 / 216 | ₩182,332 | |
A | DSB202 / 204 / 206 | ₩103,005 | |
A | DSB207 / 208 / 214 | ₩183,750 | |
A | DSB201 / 203 / 205 | ₩113,575 |
전도성 분배기
Quantum Storage Systems 전도성 분할기는 부품을 쉽게 구성할 수 있도록 전도성 빈에 구획을 만드는 데 사용됩니다. 이 장치는 전자기 간섭, 누적 전하 및 전자 유도 필드로부터 전자 장비를 보호합니다. 각각 10~17인치 및 4.5~9.5인치 범위의 길이와 높이로 제공되는 다양한 디바이더 중에서 선택하십시오. 우리는 또한 제공합니다 분할기 더 적은 공간에 더 많은 항목을 보관할 수있는 명확한 팁 아웃 및 MAGNUM 빈 및 헐크 컨테이너.
Quantum Storage Systems 전도성 분할기는 부품을 쉽게 구성할 수 있도록 전도성 빈에 구획을 만드는 데 사용됩니다. 이 장치는 전자기 간섭, 누적 전하 및 전자 유도 필드로부터 전자 장비를 보호합니다. 각각 10~17인치 및 4.5~9.5인치 범위의 길이와 높이로 제공되는 다양한 디바이더 중에서 선택하십시오. 우리는 또한 제공합니다 분할기 더 적은 공간에 더 많은 항목을 보관할 수있는 명확한 팁 아웃 및 MAGNUM 빈 및 헐크 컨테이너.
전도성 Ultra 시리즈 분배기
분할기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DIV303 | CG9TQQ | ₩ 27,612 | 자세히 |
분할기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DIV304 | CG9TQR | ₩ 21,780 | 자세히 |
선반용 칸막이, 8인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DLT-6 | CG9TQT | ₩ 6,873 | 자세히 |
더 알아보기
- 모터용품
- 교통안전
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 범프 캡
- Sharps 컨테이너
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 스테인레스 스틸 뮤직 와이어
- BRADY 파이프 마커, 수산화 나트륨
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, Thermal MagneticTrip
- UNISTRUT 조정 가능한 브레이스 피팅
- GRUVLOK 가단성 철 십자가
- AIPHONE 도어 스테이션
- TENNSCO 분할기
- REGAL 조버 길이 트위스트 드릴 비트, 고나선형, HSS, 브라이트
- SPEEDGLAS 외부 보호판
- BOSCH 베어링 핀
- XCELITE 너트 드라이버 세트