양자 저장 시스템 빈 분배기
Quantum Storage Systems 용기 칸막이는 소형 장비에 완벽하게 맞도록 용기 내에 칸막이를 만드는 데 유용합니다. 이 칸막이는 사무실, 병원, 제조 시설의 선반에 유용합니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 디엠에스543 | - | - | - | - | - | ₩ 18,865 | |
B | DSB802 / 804 / 806 | 검정 | 7.5 " | 5.5 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 171,412 | |
C | DUS210CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 40,005 | |
D | DUS220 | 검정 | 2.75 " | 7" | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 21,000 | |
E | DSS401 | 검정 | 5.25 " | 5.25 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 39,847 | |
F | DSS403 | 검정 | 5.25 " | 7.25 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 45,465 | |
G | DUS973 | 검정 | 9.75 " | 28.38 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 143,640 | |
H | DSB109 / 110 / 116 | 검정 | 3" | - | 폴리스티렌 | 10.5 " | ₩ 151,935 | |
I | DSB101 / 103 / 105 | 검정 | 3" | - | 폴리스티렌 | 5.75 " | ₩ 54,967 | |
J | DSB102 / 104 / 106CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 243,110 | |
K | DUS976 | 검정 | 14.25 " | 28.38 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 47,250 | |
L | DUS993/995/997 | 검정 | 16 9 / 16 " | 32.5 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | ₩ 77,280 | |
M | DUS970 | 검정 | 6.75 " | 28.38 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 210,315 | |
N | DUS975 | 검정 | 11.25 " | 28.38 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 54,460 | |
O | DSB107 / 108 / 114CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 421,540 | |
P | DUS230 / 235 | 검정 | 4.25 " | 10 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 27,580 | |
Q | DSB107 / 108 / 114 | 검정 | 3" | 7.625 " | 폴리스티렌 | 7.75 " | ₩ 122,325 | |
R | DSB809 / 810 / 816 | 검정 | 7.5 " | 10 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 433,422 | |
S | DUS241 | 검정 | 5.5 " | 12.75 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 44,065 | |
T | DSB807 / 808 / 814 | 검정 | 7.5 " | 7.25 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 366,520 | |
C | DUS205CO | 검정 | - | - | - | - | - | RFQ
|
L | DUS974 | 검정 | 10.25 " | 28.38 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 49,805 | |
C | DUS230CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 74,112 | |
U | DUS200 | 검정 | 3" | 5" | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | - | RFQ
|
V | DUS245 | 검정 | 4.25 " | 10 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 29,172 | |
W | DSB102 / 104 / 106 | 검정 | 3" | - | 폴리스티렌 | 6" | ₩ 61,862 | |
X | DUS224 | 검정 | 3" | 10.25 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 25,759 | |
Y | DUS265 | 검정 | 8" | 16 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 76,562 | |
Z | DUS242 | 검정 | 7.5 " | 12.75 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 48,702 | |
A1 | DUS270 | 검정 | 10.25 " | 17 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 82,162 | |
L | DUS221 | 검정 | 4.5 " | 8.5 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 29,330 | |
B1 | DSB101 / 103 / 105CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 177,677 | |
C | DUS220CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 44,992 | |
C1 | DUS234 | 검정 | 4.5 " | 14 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 33,792 | |
U | DUS210 | 검정 | 2.75 " | 5" | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 14,000 | |
C | DUS255CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 169,155 | |
D1 | DUS255 | 검정 | 7.25 " | 15 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 86,012 | |
E1 | DUS240 | 검정 | 6.5 " | 13.75 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 53,235 | |
F1 | DSB109 / 110 / 116CO | 검정 | - | - | - | - | ₩ 545,895 | |
G1 | DSS405 | 검정 | 5.25 " | 10 " | 폴리스티렌 | 1 / 4 " | ₩ 49,997 | |
H1 | DSB801 / 803 / 805 | 검정 | 7.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | ₩ 174,230 | |
I1 | DMB540/550C | 은 | 5.625 " | 13.875 " | 니켈-탄소강 위에 크롬 | 5 / 32 " | ₩ 26,880 | |
J1 | DMB560/570C | 은 | 9.25 " | 17.88 " | 니켈-탄소강 위에 크롬 | 5 / 32 " | ₩ 37,800 | |
K1 | DMB539C | 은 | 5.75 " | 9.875 " | 니켈-탄소강 위에 크롬 | 5 / 32 " | ₩ 24,342 | |
L1 | DMB530/535C | 은 | 3.75 " | 10.25 " | 니켈-탄소강 위에 크롬 | 5 / 32 " | ₩ 22,609 |
빈 분할기
Quantum Storage Systems의 빈 칸막이는 빈 내용물을 쉽게 구성할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 보관함 칸막이는 보관함 전체에 수평으로 맞으며 보관된 항목을 분리하고 분류하는 데 사용되는 파티션을 제공합니다. 니켈-탄소강 구조에 폴리에틸렌/폴리스티렌/크롬을 사용하여 솔벤트, 부식, 녹 및 썩음에 대한 내성을 제공합니다. 2.75, 3, 4.25, 4.5, 7.5, 10.25 및 11.25인치 높이로 제공되는 다양한 용기 분할기 중에서 선택하십시오.
특징
- Quantum Storage Systems 빈 칸막이는 빈 내용물을 효과적으로 분류하고 분리하는 내구성이 뛰어난 고밀도 분리기입니다.
- 개별 라벨 슬롯을 통해 부품 라벨링을 쉽게 할 수 있습니다.
- 이 용기 칸막이는 부식과 화학적 공격에 저항하기 위해 폴리프로필렌/폴리스티렌 구조로 되어 있습니다.
- 일부 모델에는 가시성을 높이기 위해 메쉬 디자인이 있습니다.
- 이 디바이더는 방수 및 방진 기능이 있습니다.
자주 묻는 질문
Quantum 보관함 칸막이가 날카로운 도구를 처리할 수 있나요?
양자 컴퓨팅 빈 칸막이 크롬 및 니켈 도금 탄소강 구조로 공구의 날카로운 모서리를 견딜 수 있습니다.
Quantum bin 칸막이가 검은색인 이유는 무엇입니까?
반사가 가장 적은 검정색은 가시성을 높이고 품목 식별을 강화합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 군 경찰과 전술 장갑
- 유압 및 오일 여과 시스템
- EZ- 클립
- 버니어 캘리퍼스
- 황동 튜브
- 비닐
- 장갑 및 손보호 장비
- 부싱
- 전기관련 테스터
- 탄소강
- SPEEDAIRE 공압 드릴, 일반 의무
- 3M 세라믹, 섬유 디스크, 코팅
- WOODHEAD 130068 시리즈 코드셋
- CHRISLYNN 바위 솔리드 블랭크, 임페리얼, 스테인리스 스틸
- COOPER B-LINE B159 시리즈 두 구멍 폐쇄 각도
- SPEARS VALVES 일반 True Union 멀티 마운트 액추에이터 장착 키트
- EATON D96 시리즈 무접점 계전기
- MASTER MAGNETICS Versasweep 시리즈 4-in-1 마그네틱 바닥 스위퍼(퀵 릴리스 포함)
- KH INDUSTRIES 펜던트 스테이션
- DAYTON 고정 나사