QUANTUM STORAGE SYSTEMS 부착 된 뚜껑 용기 Quantum Storage의 회색 컨테이너는 제품의 보관 및 유통을 개선하기 위한 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 이 Quantum Storage 컨테이너는 인체공학적으로 설계된 손잡이와 쉽게 움직일 수 있도록 미끄럼 방지 처리된 바닥이 함께 제공됩니다. 100, 125 및 150lb 부하 용량 변형으로 제공됩니다.
Quantum Storage의 회색 컨테이너는 제품의 보관 및 유통을 개선하기 위한 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 이 Quantum Storage 컨테이너는 인체공학적으로 설계된 손잡이와 쉽게 움직일 수 있도록 미끄럼 방지 처리된 바닥이 함께 제공됩니다. 100, 125 및 150lb 부하 용량 변형으로 제공됩니다.
Clear-View 분할 가능한 그리드 컨테이너
부착 된 뚜껑 용기
Quantum Storage Systems 부착 뚜껑 용기는 내용물을 먼지나 손상으로부터 보호하면서 재사용 가능한 보관 응용 프로그램을 제공합니다. 그들은 높은 굽힘 강도를 위한 폴리에틸렌 구조와 연속 사용을 위해 강철 경첩으로 고정된 연동 뚜껑을 특징으로 합니다. 이 FDA 승인 용기는 인체 공학적으로 설계된 핸들과 통합되어 쉽게 들어 올릴 수 있으며 7.5~17.25인치 범위의 내부 높이에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 최대 부피 용량이 2.5 cu.ft 인 연결된 뚜껑 용기.
Quantum Storage Systems 부착 뚜껑 용기는 내용물을 먼지나 손상으로부터 보호하면서 재사용 가능한 보관 응용 프로그램을 제공합니다. 그들은 높은 굽힘 강도를 위한 폴리에틸렌 구조와 연속 사용을 위해 강철 경첩으로 고정된 연동 뚜껑을 특징으로 합니다. 이 FDA 승인 용기는 인체 공학적으로 설계된 핸들과 통합되어 쉽게 들어 올릴 수 있으며 7.5~17.25인치 범위의 내부 높이에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 최대 부피 용량이 2.5 cu.ft 인 연결된 뚜껑 용기.
스타일 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDC2012-7 | ₩79,765 | |||||||||
B | QDC2115-17 | ₩155,680 | |||||||||
C | QDC2115-9 | ₩92,767 | |||||||||
D | QDC2115-12 | ₩117,250 | |||||||||
E | QDC2213-12 | ₩108,989 | |||||||||
F | QDC2515-14 | ₩126,280 | |||||||||
G | QDC2420-12 | ₩133,227 | |||||||||
H | QDC2717-12 | ₩133,157 | |||||||||
I | QDC2820-15 | ₩219,642 |
분할 가능한 그리드 컨테이너 쇼트 디바이더
분할 가능한 그리드 컨테이너 투명 먼지 커버 인레이
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DDC92000CL | ₩24,039 | RFQ |
B | DDC93000CL | ₩65,327 | |
C | DDC91000CL | ₩16,435 | RFQ |
전도성 분할 그리드 컨테이너
헤비 듀티 자이언트 스택 컨테이너
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QGH805MOBCL* | ₩118,102 | RFQ | |||
A | QGH805MOB* | ₩76,745 | RFQ | |||
A | QGH705MOB* | ₩77,000 | RFQ | |||
A | QGH705MOBCL* | ₩116,982 | RFQ |
분할 가능한 그리드 컨테이너
분할 가능한 그리드 컨테이너 롱 디바이더
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 용접 테이블 및 액세서리
- 하수구
- 피팅
- 구리
- 배터리 액세서리
- 사서함
- HVAC 릴레이
- 가스 벽로
- 전원 장치
- APPROVED VENDOR 리 듀싱 부싱, CTS
- APPROVED VENDOR 일회용 트랜스퍼 피펫
- SMITH-COOPER 노동 조합
- REES 00662 계열, 플런저 푸시 버튼
- TENNSCO 후면 패널
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 제작 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON 10250T 비조명 순간 누름 버튼 오퍼레이터
- GATES 듀얼 타이밍 벨트, 14MM 피치
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 부착된 후드 및 부츠
- YORK 콘덴서 모터