QUANTUM STORAGE SYSTEMS 부착된 뚜껑 용기
스타일 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDC2012-7 | 20 " | 7-1 / 2 " | 7.5 " | 11.5 " | 1.17 cu. ft. | 11-1 / 2 " | 17.75 " | 10.75 " | ₩ 79,765 | |
B | QDC2115-17 | 21.5 " | 17-1 / 4 " | 17.25 " | 15.25 " | 2.31 cu. ft. | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ₩ 155,680 | |
C | QDC2115-9 | 21.5 " | 9-5 / 8 " | 9.625 " | 15.25 " | 1.27 cu. ft. | 15-1 / 4 " | 20.25 | 14.25 " | ₩ 92,767 | |
D | QDC2115-12 | 21.5 " | 12-3 / 4 " | 12.75 " | 15.25 " | 1.67 cu. ft. | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ₩ 117,250 | |
E | QDC2213-12 | 22.5 " | 11-7 / 8 " | 11.875 " | 12 13 / 16 " | 1.64 cu. ft. | 12-13 / 16 " | 19.875 " | 12 " | ₩ 108,989 | |
F | QDC2515-14 | 24 " | 13-3 / 4 " | 13.75 " | 15 " | 2.2 cu. ft. | 15 " | 22.5 " | 14 " | ₩ 126,280 | |
G | QDC2420-12 | 24 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 20 " | 2.44 cu. ft. | 20 " | 22.75 " | 18.5 " | ₩ 133,227 | |
H | QDC2717-12 | 27 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 17.75 " | 2.5 cu. ft. | 17-3 / 4 " | 25.75 " | 16 " | ₩ 133,157 | |
I | QDC2820-15 | 28 " | 15-5 / 8 " | 15.625 " | 20.625 " | 4 cu. ft. | 20-5 / 8 " | 26 " | 19 " | ₩ 219,642 |
부착 된 뚜껑 용기
Quantum Storage Systems 부착 뚜껑 용기는 내용물을 먼지나 손상으로부터 보호하면서 재사용 가능한 보관 응용 프로그램을 제공합니다. 그들은 높은 굽힘 강도를 위한 폴리에틸렌 구조와 연속 사용을 위해 강철 경첩으로 고정된 연동 뚜껑을 특징으로 합니다. 이 FDA 승인 용기는 인체 공학적으로 설계된 핸들과 통합되어 쉽게 들어 올릴 수 있으며 7.5~17.25인치 범위의 내부 높이에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 최대 부피 용량이 2.5 cu.ft 인 연결된 뚜껑 용기.
더 알아보기
- 수조 온열 장치
- 출구 표지판 및 조명 조합
- 페인트 수집기 필터 패드
- 침수 우물
- 쿨러 랙
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 디스 펜싱 건
- 드럼
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 포장 품질
- KOHLER 점화 모듈
- FERVI 결합 된 벤치 그라인더
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 트리플 베이 빈 카트
- COOPER B-LINE 중도 탈락
- APOLLO VALVES 41-330 시리즈 레버 핸들 Bibb 노즈 에어 콕
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC 모터, 2상, 발 장착, FXNUMX 장착
- VOLLRATH 아홉 번째 크기의 표지
- NIBCO 스냅온 스트랩, 폴리프로필렌
- BALDOR / DODGE 탄성 D-Flex 유형 J 플랜지 커플링
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기