BALDOR MOTOR Super-E HVAC 모터, 2상, 발 장착, FXNUMX 장착
필터
베이스 : RG , 수업: 주식 , 인클로저: OPSB , 인클로저 유형: ODP , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 326T , 완전 부하 전류: 114/57 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 장착: F2 , 장착 유형: 풋 마운트 , 극 수: 04 , 전체 길이: 27.69 " , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 2.125 " , 무게: 466 파운드
스타일 | 모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHFM3218T | 3 | 14-13.2/6.6 | 44.8 LB-FT | 80 | H | 1750 | 56 ° C | 3640M | ₩ 2,263,079 | |
A | EHFM3313T | 3 | 26-25/12.5 | 86.2 LB-FT | 82 | J | 1770 | 42도 C | 3739M | ₩ 3,067,379 | |
A | EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203 LB-FT | 86 | L | 1765 | 44도 C | 3944M | ₩ 4,804,339 | |
A | EHFM2531T | 3 | 60/30 | 216 LB-FT | 82 | B | 1770 | 34도 C | 4050M | ₩ 5,845,239 | |
A | EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427 LB-FT | 82 | N | 1770 | 51도 C | 4064M | ₩ 8,313,500 | |
A | EHFM3157T | 3 | 5.7-5.4/2.7 | 21 LB-FT | 82 | E | 1725 | 41 ° C | 3532M | ₩ 1,336,699 | |
A | EHFM3311T | 3 | 20.4-19.4/9.7 | 67.8 LB-FT | 79 | E | 1770 | 43도 C | 3733M | ₩ 2,723,760 | |
A | EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 86 | N | 1765 | 29도 C | 3938M | ₩ 3,840,200 | |
A | EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272 LB-FT | 85 | M | 1770 | 40도 C | 4052M | ₩ 6,387,739 | |
A | EHFM3211T | 3 | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 74 | F | 1765 | 28도 C | 3630M | ₩ 1,433,620 | |
A | EHFM2543T | 3 상 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,197,719 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 스탠드
- 필라멘트 테이프
- 와이어 터미널 키트
- 도마 및 매트
- 전기 팬 코일 히터
- 워터 히터
- 샌딩 액세서리
- 가구
- 호이스트 및 트롤리
- 퍼티
- KEO 센터 리머, 카바이드, 3날, 100도 포함 각도
- ZICO 수평 휠 굄대
- B&K PRECISION 오실로스코프 프로브 150 대역폭
- REES 선택기 누름 버튼
- COUNTERACT 유리 균등 균형 화합물, 5 x 1인치
- KETT TOOLS 클램핑 나사
- HOFFMAN Climaguard 시리즈 WCHE01 실내 열교환기
- SPEARS VALVES CPVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, 메인라인 소켓 티 x 밸브 소켓/Fipt, EPDM, 미터법
- 80/20 15 시리즈 인사이드 코너 브라켓
- SMC VALVES Cpa2 시리즈 타이로드 실린더