BALDOR MOTOR EHFM2543T 범용 HVAC 모터, 230/460V, 1800 RPM, 50hp, 3상, ODP, 326T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
효율성 | 94.50 % |
외함 유형 | ODP |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 326T |
완전 부하 암페어 | 114/57 |
HP | 50 마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 27.69 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2.125 " |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 466 파운드 |
선박 중량 (kg) | 209.7 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
원산지 | US |
모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203 LB-FT | 86 | L | 1765 | 44도 C | 3944M | ₩ 5,113,640 | |
EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 86 | N | 1765 | 29도 C | 3938M | ₩ 7,165,581 | |
EHFM2531T | 3 | 60/30 | 216 LB-FT | 82 | B | 1770 | 34도 C | 4050M | ₩ 10,906,916 | |
EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272 LB-FT | 85 | M | 1770 | 40도 C | 4052M | ₩ 6,799,087 | |
EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427 LB-FT | 82 | N | 1770 | 51도 C | 4064M | ₩ 15,512,560 | |
EHFM3157T | 3 | 5.7-5.4/2.7 | 21 LB-FT | 82 | E | 1725 | 41 ° C | 3532M | ₩ 1,422,909 | |
EHFM3211T | 3 | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 74 | F | 1765 | 28도 C | 3630M | ₩ 2,675,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.