BALDOR MOTOR EHFM3157T 범용 HVAC 모터, 230/460V, 1800 RPM, 2hp, 3상, ODP, 145T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
A | 5.7-5.4/2.7 |
Base | RG |
고장 토크 | 21 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | OPSB |
Frame | 145T |
완전 부하 토크 | 6 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F2 |
무부하 전류 | 1.28 A |
극 수 | 04 |
산출 | 2 |
상 | 3 |
역률 | 82 |
개정 | E |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 41 ° C |
타입 | 3532M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
원산지 | US |
모델 | 상 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203 LB-FT | 86 | L | 1765 | 44도 C | 3944M | ₩ 5,113,640 | |
EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 86 | N | 1765 | 29도 C | 3938M | ₩ 7,165,581 | |
EHFM2531T | 3 | 60/30 | 216 LB-FT | 82 | B | 1770 | 34도 C | 4050M | ₩ 10,906,916 | |
EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272 LB-FT | 85 | M | 1770 | 40도 C | 4052M | ₩ 6,799,087 | |
EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427 LB-FT | 82 | N | 1770 | 51도 C | 4064M | ₩ 15,512,560 | |
EHFM2543T | 3 상 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,028,418 | |
EHFM3211T | 3 | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 74 | F | 1765 | 28도 C | 3630M | ₩ 2,675,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.