항목 | 부속 뚜껑 용기 |
색상 | 회색 |
높이 | 11-7 / 8 " |
내부 높이 | 11.875 " |
내부 길이 | 19.875 " |
안쪽 너비 | 12 " |
길이 | 22-1 / 8 " |
부하 용량 | 125의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 11.875 " |
외부 길이 | 22.5 " |
바깥 쪽 너비 | 12 13 / 16 " |
UPC | 651588016879 |
음량 | 1.64 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.64 cu. ft. |
폭 | 12-13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.56 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 56.64 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDC2012-7 | 20 " | 7-1 / 2 " | 7.5 " | 11.5 " | 1.17 cu. ft. | 11-1 / 2 " | 17.75 " | 10.75 " | ₩ 79,765 | ||
QDC2115-12 | 21.5 " | 12-3 / 4 " | 12.75 " | 15.25 " | 1.67 cu. ft. | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ₩ 117,250 | ||
QDC2420-12 | 24 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 20 " | 2.44 cu. ft. | 20 " | 22.75 " | 18.5 " | ₩ 133,227 | ||
QDC2115-9 | 21.5 " | 9-5 / 8 " | 9.625 " | 15.25 " | 1.27 cu. ft. | 15-1 / 4 " | 20.25 | 14.25 " | ₩ 92,767 | ||
QDC2515-14 | 24 " | 13-3 / 4 " | 13.75 " | 15 " | 2.2 cu. ft. | 15 " | 22.5 " | 14 " | ₩ 126,280 | ||
QDC2115-17 | 21.5 " | 17-1 / 4 " | 17.25 " | 15.25 " | 2.31 cu. ft. | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ₩ 155,680 | ||
QDC2717-12 | 27 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 17.75 " | 2.5 cu. ft. | 17-3 / 4 " | 25.75 " | 16 " | ₩ 133,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.