그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 바퀴 회전 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
경도 | 쇼어 A |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
정격 하중 | 200의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 플레이트 없음 |
실장 형 | 속이 빈 킹핀 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 2 27 / 32 " |
경마장 | 더블 볼 |
온도. 범위 | -45도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 2" |
휠 재질 | TPR 고무 |
휠 너비 | 1 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.22 |
선박 폭 (cm) | 7.94 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 실장 형 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW02GRP100TLHK01G | 플레이트 없음 | 속이 빈 킹핀 | 2 27 / 32 " | ₩ 77,962 | ||
DW02GRP100SWTP11G | 5 / 16 " | 플레이트 | 2 29 / 32 " | ₩ 51,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.