MEDCASTER
메드캐스터 소개
55년 이상 동안 Medcaster는 의료 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 고급 휠 및 캐스터의 선두 제조업체였습니다. Medcaster 카탈로그에는 이중 휠, 플레이트 및 스템 캐스터가 포함됩니다. 메드캐스터 이중 바퀴 회전 캐스터 견인식 운송 장비, 로우 프로파일 카트, 플랫폼 및 도구 카트용으로 설계되어 바퀴와 바닥 사이의 마찰을 줄이고 바퀴가 단일 바퀴 볼트 구멍 캐스터에 비해 더 부드럽게 회전할 수 있습니다. 이 캐스터는 아연 도금 마감 처리가 되어 있어 외관이 미려하고 내식성이 우수하며 캐스터 수명이 연장됩니다. 바퀴는 탄성을 위해 열가소성 고무로 만들어졌으며 최대 200lb의 하중을 처리할 수 있습니다. Medcaster 회전판 캐스터 카트, 랙 및 가구에 부착되며 화씨 -45도에서 210도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 회전판 캐스터의 휠은 네오프렌/열가소성 고무로 만들어져 탄성과 내화학성을 제공합니다. 스틸, 나일론 또는 스테인리스 스틸 프레임이 있는 이 플레이트 캐스터는 0~999lb 범위의 정격 하중을 제공합니다. 위에서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.