MEDCASTER 스위블 플레이트 캐스터 (2 위치 방향 잠금 포함), 열가소성 고무
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 2 위치 방향 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 열가소성 고무 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 폴리올레핀 , 확장 리드: 아니 , 내부 볼트 구멍 간격: 1-3/4 x 2-13/16" , 잠금 유형: 2 위치 방향 잠금 , 장착 볼트 직경: 5 / 16 " , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 1-3/4 x 3-1/16" , 플레이트 크기: 2-1/2 x 3-5/8" , 플레이트 두께: 0.125 " , 플레이트 유형: C , 회전 반경: 0" , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 재질: 열가소성 고무 , 바퀴 폭: 1.25 "
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 휠 색상 | 휠 지름 | 프레임 마감 | 프레임 재질 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CH04TPP125DLTP01G | -30도 ~ 180도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 회색 | 4" | 크롬 도금 | 강철 | 240의 파운드 | ₩ 56,910 | |
B | NG04QDP125DLTP01G | -30도 ~ 180도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 회색 | 4" | 나일론 | 강철 | 275의 파운드 | ₩ 45,377 | |
B | NG05QDP125DLTP01G | -30도 ~ 180도 F | 300 ~ 999 파운드 | 쇼어 A | 회색 | 5" | 나일론 | 강철 | 325의 파운드 | ₩ 48,090 | |
A | CH03TPP125DLTP01G | -30도 ~ 180도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 회색 | 3" | 크롬 도금 | 강철 | 190의 파운드 | ₩ 52,185 | |
A | CH05TPP125DLTP01G | -30도 ~ 180도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 회색 | 5" | 크롬 도금 | 강철 | 260의 파운드 | ₩ 64,697 | |
A | CH06TPP125DLTP01G | -30도 ~ 180도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 회색 | 6" | 크롬 도금 | 강철 | 260의 파운드 | ₩ 90,335 | |
C | SS03AMP125DLTP01G | -30도 ~ 210도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 초록색 | 3" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 165의 파운드 | ₩ 97,562 | |
C | SS04AMP125DLTP01G | -30도 ~ 210도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 초록색 | 4" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 190의 파운드 | ₩ 98,910 | |
C | SS05AMP125DLTP01G | -30도 ~ 210도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 초록색 | 5" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 220의 파운드 | ₩ 115,185 | |
C | SS06AMP125DLTP01G | -30도 ~ 210도 F | 0 ~ 299 파운드 | 쇼어 A | 초록색 | 6" | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 240의 파운드 | ₩ 108,097 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 임팩트 소켓 확장
- 그라운드 바 키트
- 전기 팬 코일 히터
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 재료 리프트
- 인터콤 및 스피커
- 전구 관련 제품
- 황동
- BLUFF 미니 램프
- LABELMASTER GHS 건강 위험 라벨, 건강 위험
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, Ozark
- MILWAUKEE 범용, 습식/건식
- COOPER B-LINE 유형 4X 인라인 푸시버튼 인클로저
- MARTIN SPROCKET 행거 베어링, Nylatron
- SIGNODE 와셔
- 3M 정사각형 장착 브래킷
- KESON 마킹 분필
- SMC VALVES Ss5V3 시리즈 매니폴드