MEDCASTER 회전판 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 열가소성 고무 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 확장 리드: 아니 , 내부 볼트 구멍 간격: 1-3/4 x 2-13/16" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 1-3/4 x 3-1/16" , 플레이트 크기: 2-1/2 x 3-5/8" , 플레이트 두께: 0.125 " , 플레이트 유형: C , 회전 반경: 0" , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 재질: 열가소성 고무
스타일 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 캐스터 정격 하중 범위 | 핵심 소재 | 전체 높이 | 경마장 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NG03QDP125SWTP01G | 0.313 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 프로필렌 | 4.25 " | 밀폐형 정밀 볼 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 3" | ₩ 46,200 | |
B | CH05TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 6.437 " | 이중 볼 경화 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 5" | ₩ 49,472 | |
C | NG04QDP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 5.75 " | 밀폐형 정밀 볼 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 4" | ₩ 40,985 | |
B | CH06TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 7 13 / 32 " | 이중 볼 경화 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 6" | ₩ 59,955 | |
D | SS03AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 4.437 " | 더블 볼 | -30도 ~ 210도 F | 초록색 | 3" | ₩ 81,305 | |
B | CH03TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 4.437 " | 이중 볼 경화 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 3" | ₩ 33,530 | |
B | CH04TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 5.437 " | 이중 볼 경화 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 4" | ₩ 44,380 | |
D | SS06AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 7 13 / 32 " | 더블 볼 | -30도 ~ 210도 F | 초록색 | 6" | ₩ 107,712 | |
C | NG05QDP125SWTP01G | 5 / 16 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리올레핀 | 6.875 " | 밀폐형 정밀 볼 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 5" | ₩ 41,667 | |
D | SS05AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 6.437 " | 더블 볼 | -30도 ~ 210도 F | 초록색 | 5" | ₩ 96,214 | |
E | DW03TPP100SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 4 1 / 16 " | 이중 볼 경화 | -45도 ~ 180도 F | 회색 | 3" | ₩ 46,515 | |
D | SS04AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 5.437 " | 더블 볼 | -30도 ~ 210도 F | 초록색 | 4" | ₩ 87,412 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 타이
- 전자식 토크 미터
- 유압 필터
- 널링 도구 액세서리
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 기계공작 액세서리
- 전기 도구
- 작업복
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- MUELLER INDUSTRIES 와이 감소
- RAE 포장 스텐실, 컴팩트
- APPROVED VENDOR 자동 단일 압축기
- COXREELS 아연 도금 강철 정전기 방전 케이블 키트, 50A, 주황색
- PANDUIT T-70 레이스 웨이 피팅, Pan-Way (R) 용
- EDWARDS SIGNALING 로우 프로파일 스트로브
- WATTS LFN45B-M1 시리즈 수압 감압 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-12 Unf
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 4-48 Unf Lh
- ACME ELECTRIC 단상 건식 배전 변압기, 600V 델타 XNUMX차