그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 크롬 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | C |
내부 볼트 구멍 간격 | 1-3/4 x 2-13/16" |
정격 하중 | 260의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 1-3/4 x 3-1/16" |
전체 높이 | 7 13 / 32 " |
플레이트 크기 | 2-1/2 x 3-5/8" |
판 두께 | 0.125 " |
플레이트 유형 | C |
경마장 | 이중 볼 경화 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -30도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 캐스터 정격 하중 범위 | 핵심 소재 | 전체 높이 | 경마장 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 4 1 / 16 " | 이중 볼 경화 | -45도 ~ 180도 F | 회색 | 3" | ₩ 46,515 | ||
CH03TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 4.437 " | 이중 볼 경화 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 3" | ₩ 33,530 | ||
CH04TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 5.437 " | 이중 볼 경화 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 4" | ₩ 44,380 | ||
CH05TPP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 6.437 " | 이중 볼 경화 | -30도 ~ 180도 F | 회색 | 5" | ₩ 49,472 | ||
SS03AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 4.437 " | 더블 볼 | -30도 ~ 210도 F | 초록색 | 3" | ₩ 81,305 | ||
SS04AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 5.437 " | 더블 볼 | -30도 ~ 210도 F | 초록색 | 4" | ₩ 87,412 | ||
SS05AMP125SWTP01G | 5 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 6.437 " | 더블 볼 | -30도 ~ 210도 F | 초록색 | 5" | ₩ 96,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.