DAYTON 휴대용 전기 베이스보드 히터
스타일 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 색상 | 깊이 | 높이 | kW | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EVG2 | 38.875 " | 12.5 | 5118 | 화이트 / 그레이 | 5-1 / 16 " | 9 1 / 16 " | 1.5 | 1500 | ₩ 231,822 | |
B | 1VNX4 | 38.875 " | 12.5 | 5118 | 화이트 / 그레이 | 5-1 / 16 " | 9 1 / 16 " | 1.5 | 1500 | ₩ 173,862 | |
C | 3UG01 | 45 " | 8.3 | 5118/3413 | 백 | 5.5 " | 7.5 " | 1.5/1.0 | 1500/1000 | ₩ 250,495 |
휴대용 전기 베이스보드 히터
Dayton 휴대용 전기 베이스보드 히터는 중앙 난방 시스템에 대한 추가 난방 또는 사무실 및 상업용 건물의 팬 강제/대류 난방을 통한 독립형 난방에 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 열이 필요한 모든 곳에 연결할 수 있습니다. 강도와 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 히터에는 히터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 히터 작동을 시작하거나 중지하는 열 과열 보호 기능이 있는 온도 조절 장치 또는 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 선택한 모델에는 히터의 차단 타이밍을 제어하기 위한 프로그래밍 가능한 제어 기능이 있습니다. 27.5~53인치 범위의 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수평 핸들 토글 클램프
- 클래스 RK5 퓨즈
- 키리스 부싱
- 드릴 프레스 가드
- 매장 가능한 가스 피팅
- 온수순환펌프
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 돌리/달리/운반기/무버
- 검사/검색도구
- 오토 바디 도구
- STEEL GRIP 알루미늄 턱받이 앞치마
- SHUR-LINE 미니 및 트림 롤러 트레이
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 130마이크론, 바이톤 씰
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 분리 도어
- WATTS 유전체 연합
- OIL SAFE 미니 주둥이 뚜껑
- HUMBOLDT 쿼터링 캔버스
- HUMBOLDT 모래 등가 테스트 세트
- BALDOR / DODGE 250TC 입력 플랜지 웜 기어 감속기, 3피스 결합
- MASTER LOCK No 99 총기 자물쇠