항목 | 전기베이스 보드 히터 |
공기 온도. 오르기 | 160도 F |
암페어 AC | 12.5 |
BtuH 출력 | 5118 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
코드 길이 | 72 " |
깊이 | 5-1 / 16 " |
히터 유형 | 전달 |
높이 | 9 1 / 16 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
최대 온도 | 151.52도 F |
NEMA 플러그 구성 | 1-15P |
열 설정 수 | 1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
전압 | 120 |
와트 | 1500 |
폭 | 38.875 " |
선박 중량 (kg) | 5.15 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 101.09 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8516290060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.