LOVEJOY RRS 및 RRSC 유형 허브(키 홈 없음, 인치 보어)
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 허브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514450357 | RRS095 | 1 / 2 " | - | 1 | 1" | 2.11 " | 소결 철 | 1.430 " | - | RFQ
|
B | 68514441229 | RRS095 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 1 | 1" | 2.11 " | 소결 철 | 1.43 " | ₩ 44,189 | RFQ
|
A | 68514441230 | RRS099 | 1 / 2 " | - | 1 | 1.060 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.650 " | - | RFQ
|
A | 68514452184 | RRS099 | 7 / 16 " | - | 1 | 1.060 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.650 " | - | RFQ
|
A | 68514441231 | RRS100 | 7 / 16 " | - | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.970 " | - | RFQ
|
A | 68514452199 | RRS100 | 1 / 2 " | - | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.970 " | - | RFQ
|
A | 68514438159 | RRS110 | 5 / 8 " | - | 1 | 1.68 " | 3.31 " | 소결 철 | 2.440 " | - | RFQ
|
A | 68514445265 | RRS150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | 소결 철 | 2.63 " | - | RFQ
|
B | 68514445273 | RRS190 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | - | 1.94 " | 4.5 " | 소결 철 | 2.82 " | ₩ 260,858 | RFQ
|
A | 68514445290 | RRS225 | 3 / 4 " | - | 4 | 2.180 " | 5" | 주철 | 3.060 " | - | RFQ
|
A | 68514445269 | RSC150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | 소결 철 | 2.63 " | - | RFQ
|
A | 68514445281 | RSC190 | 3 / 4 " | - | 3 | 1.94 " | 4.50 " | 소결 철 | 2.820 " | - | RFQ
|
A | 68514445301 | RSC225 | 3 / 4 " | - | 4 | 2.180 " | 5" | 주철 | 3.060 " | - | RFQ
|
키 홈이 없는 RRS 및 RRSC 유형 허브, 인치 구멍
Lovejoy 턱 유형 커플 링은 펌프, 기어 박스, 압축기, 송풍기, 믹서 및 컨베이어와 같은 산업 장비에 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 이 커플링은 적절한 샤프트 분리를 위한 센터 드롭아웃 설계를 갖추고 있습니다. 니트릴 부타디엔(Buna N) 고무 엘라스토머 소재는 내유성이 있으며 -40 ~ 212 °F 범위의 온도에서 효과적으로 작동합니다. 충격과 오정렬을 흡수하여 샤프트 어셈블리의 마모를 줄입니다. 3/4에서 7/16인치 범위의 보어 직경으로 제공되는 다양한 Lovejoy RRS 및 RRSC 유형 스페이서 커플링 어셈블리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스터 브레이크
- 캐스터 액세서리
- 매입 형 그라인딩 휠
- 물 탱크
- 붙박이 사물함 자물쇠
- 유압 호스
- 풀러 및 분리기
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 경보기
- 마킹 도구
- ELDON JAMES 육각 니플, 폴리 프로필렌
- ABLOY 키가있는 Alike 자물쇠
- YG-1 TOOL COMPANY E5012 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
- WATTS 시트 및 씰 수리 키트
- LEESON 프리미엄 Duck Washguard AC 모터, 14상, IEC BXNUMX 플랜지 완전 밀폐형
- EATON 91000T 시리즈 접점 블록
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDDS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 32개의 직경 피치 강철 평 기어