LOVEJOY 68514441229 커플링 허브 Rrs095, 7/16인치 보어 크기, 키 홈 없음
항목: AK7KRX
모델 : 68514441229교차 참조: 41229
₩ 44,189 /단위
이 제품은 10의 배수로만 배송될 수 있습니다.견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | RRS 유형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 7 / 16 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | RRS095 |
커플 링 타입 | RR |
차원 CD | 2.5 " |
치수 CL | 0.09 " |
치수 SL | 0.43 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.09 " |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.31hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 3.72hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 5.5hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 11.16 마력 |
허브 길이 | 1.43 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1" |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 1.125 " |
RPM | 3600 RPM |
최소 구경 | 0.437 " |
공칭 토크 | 194 인치-파운드 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 2.11 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 3.72 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 5.5 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.31 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 5 / 16-18 |
스레드 Dia. | 5 / 16 "-18 |
인치당 스레드 | 5 / 16 "-18 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 허브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445273 | RRS190 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | - | 1.94 " | 4.5 " | 소결 철 | 2.82 " | ₩ 260,858 | RFQ
|
68514438159 | RRS110 | 5 / 8 " | - | 1 | 1.68 " | 3.31 " | 소결 철 | 2.440 " | - | RFQ
|
68514441230 | RRS099 | 1 / 2 " | - | 1 | 1.060 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.650 " | - | RFQ
|
68514441231 | RRS100 | 7 / 16 " | - | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.970 " | - | RFQ
|
68514445265 | RRS150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | 소결 철 | 2.63 " | - | RFQ
|
68514445269 | RSC150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | 소결 철 | 2.63 " | - | RFQ
|
68514445281 | RSC190 | 3 / 4 " | - | 3 | 1.94 " | 4.50 " | 소결 철 | 2.820 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.