DOTCO 일반 에어 펜슬 그라인더
스타일 | 모델 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 주택 자재 | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10R0400-18-G | 0.9 | 60,000 RPM | 알류미늄 | 5 4 / 5 " | 0.2의 파운드 | ₩ 1,125,180 | |
A | 10R0401-18-G | 0.9 | 60,000 RPM | 알류미늄 | 5 4 / 5 " | 0.2의 파운드 | ₩ 1,147,072 | |
B | 12R0400-18-G | 9.0 | 60,000 RPM | 합성물 | 5.5 " | 0.3의 파운드 | ₩ 1,272,337 | |
C | 12R0380-18-G | 9.0 | 80,000 RPM | 합성물 | 5.5 " | 0.3의 파운드 | ₩ 1,255,292 | |
B | 12R0400-43-G | 9.0 | 60,000 RPM | 합성물 | 5 4 / 5 " | 0.3의 파운드 | ₩ 1,329,685 | |
B | 12R0410-18-G | 9.0 | 60,000 RPM | 합성물 | 5 4 / 5 " | 0.3의 파운드 | ₩ 1,094,537 |
일반 에어 펜슬 그라인더
일반 Dotco 정밀 펜슬 그라인더는 금속 제거 및 디버링 작업용으로 설계되었습니다. 이 후방 배기 그라인더는 높은 재료 제거율을 위해 최대 0.1rpm의 속도를 제공할 수 있는 80000hp 모터, 속도를 변경 및 제어하는 트위스트 스로틀, 공기 공급용 1/4인치 NPT 흡입구(90psi ). 또한 가장 가혹한 산업적 남용을 견딜 수 있는 알루미늄/복합 하우징과 윤활유 손실을 방지하기 위한 차폐 베어링이 특징입니다. 이러한 Dotco 그라인더는 적용 가능한 콜릿, 콜릿 렌치, 콜릿 가드, 5피트 공기 공급 호스 및 1피트 오버 호스와 함께 제공됩니다. 콜릿 가드가 없는 변형도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수격 방지기
- 음성 데이터 통신 캐비닛
- 박격포 괭이
- 전기 파업
- 에어 컨베이어
- 실험실 자재
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 진동기
- 도관 마운팅
- 용접 화학
- KINGSTON VALVES KCV234 시리즈, 탱크 내 체크 밸브
- DIXON NPT 나사산 암 감소 티
- PARKER 70 시리즈, 퀵 커넥트 에어 커플 링
- LOVEJOY 키 홈이 없는 L형 허브, 인치 구멍
- WRIGHT TOOL 2-1/2인치 드라이브 스패너 소켓
- MI-T-M 오 - 링
- DAYTON 코드
- SANDUSKY LEE 클래식 상업 시리즈 청소 캐비닛
- ZURN 수리 키트
- VESTIL CYL 시리즈 휴대용 실린더 리프터