수격 방지기
수격 방지기
차단 밸브, 식기 세척기, 수도꼭지 또는 세탁기가 빠르게 닫히고 흐름이 멈추면 그 추진력으로 인해 파이프가 흔들리고 두들겨집니다. Watts 수격 방지기는 모멘텀을 효과적으로 흡수할 수 있는 공기 쿠션을 사용하여 이러한 상태를 방지하도록 설계되었습니다. 이 워터 해머 어레스터는 파이프에 대한 워터 해머의 소음 및 손상 효과를 방지하여 상업 및 산업 응용 분야에 이상적입니다. Watts 수격 방지기는 구리 본체를 특징으로 하며 원하는 각도로 신규 또는 기존 배관 시스템에 쉽게 설치할 수 있도록 무연 황동 내장 나사형 어댑터와 함께 제공됩니다.
차단 밸브, 식기 세척기, 수도꼭지 또는 세탁기가 빠르게 닫히고 흐름이 멈추면 그 추진력으로 인해 파이프가 흔들리고 두들겨집니다. Watts 수격 방지기는 모멘텀을 효과적으로 흡수할 수 있는 공기 쿠션을 사용하여 이러한 상태를 방지하도록 설계되었습니다. 이 워터 해머 어레스터는 파이프에 대한 워터 해머의 소음 및 손상 효과를 방지하여 상업 및 산업 응용 분야에 이상적입니다. Watts 수격 방지기는 구리 본체를 특징으로 하며 원하는 각도로 신규 또는 기존 배관 시스템에 쉽게 설치할 수 있도록 무연 황동 내장 나사형 어댑터와 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 최소 온도 | 본체 재질 | 연결 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LF15M2-B | ₩101,237 | |||||||||
B | LF1M15-D 2 개 | ₩331,292 | |||||||||
C | LF1M15-C 2 개 | ₩242,654 | |||||||||
D | LF150A | ₩188,895 | |||||||||
E | LF150A-하 3/4 | ₩263,788 | |||||||||
F | LF15M2-F | ₩589,225 | |||||||||
G | LF1M15-E 2 개 | ₩459,427 | |||||||||
H | LF15M2-A | ₩71,382 | |||||||||
I | LF15M2-ES | ₩309,064 | |||||||||
J | LF15M2-F 1 | ₩320,152 | |||||||||
K | LF05-S 3/4 | ₩153,412 | |||||||||
L | LF15M2-A 1/2 | ₩48,468 | |||||||||
M | LF15M2-FS | ₩475,468 | |||||||||
N | LF05-PEX-T 1/2 | ₩167,524 | |||||||||
O | LF15M2-D 1 | ₩240,604 | |||||||||
P | LF15M2-DS | ₩229,824 | |||||||||
Q | LF15M2-C 1 | ₩169,148 | |||||||||
R | LF15M2-E 1 | ₩324,800 | |||||||||
S | LF15M2-B 3/4 | ₩47,571 | |||||||||
M | LF15M2-CS | ₩179,984 | |||||||||
T | LF05 1/2 | ₩129,052 | |||||||||
U | LF05H 3/4 | ₩148,848 | |||||||||
V | LF05 3/8 | ₩128,520 | |||||||||
W | LF05A-CH 3/4 | ₩160,748 | |||||||||
X | LF15M2-BS | ₩73,024 |
분기 티, 3/4인치 연결, 최대 60 Psi. 압력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LF05H-M1 3/4 | BQ6JPK | ₩ 153,412 |
수격 현상 방지기 3/4 인치 Npt 150 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LF150HA | AB8RHX | ₩ 55,702 |
워터 해머 피뢰기 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
차-0500 | BU7WNH | ₩ 48,132 | 자세히 |
무연 워터해머 피뢰기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WH2950-A-XL | CV8NTC | ₩ 32,772 | 자세히 |
수격방지기, 마개, 1/2 크기, CPVC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WHA-005 | BU8CTC | ₩ 29,035 | 자세히 |
수격 방지기
Raptor Supplies 는 수압 충격을 제어하고 수격 현상을 방지하기 위해 세탁기, 상업용 식기세척기 및 급속 폐쇄 수도꼭지에 사용되는 Watts의 LF05, LF150A 및 LF15M2 시리즈 수격 방지기의 전체 라인을 제공합니다. 이 워터 해머 어레스터는 충격을 흡수하고 물로 인한 공기 손실을 방지하기 위해 움직일 수 있는 폴리프로필렌 피스톤이 있는 사전 충전된 영구적으로 밀봉된 공기 챔버를 특징으로 합니다. LF15M2 시리즈 제품에는 표준 파이프 티를 수평, 수직 또는 모든 각도로 사용하여 신규 또는 기존 배관 시스템에 쉽게 설치할 수 있도록 NPT 솔리드 육각 황동 어댑터/솔더 연결구가 장착되어 있습니다. 이 Watts 쇼크 어레스터는 공장 설정 압력이 60psi이고 최대 압력 150psi를 견딜 수 있습니다. 1/2, 3/4 및 1인치 파이프 크기 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 아크 플래시 보호
- 펌프 액세서리
- 연마 숫돌
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 스텝 드릴 비트 세트
- 공정 온도계 온도 프로브
- 셀프 드릴링 나사
- 가습기
- 보링 및 그루 빙 공구 홀더
- FALLTECH 전신 하네스
- ARO 3 방향, 2 위치 수동 공기 제어 밸브
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 극 토글 스위치
- BATTALION 행 배지 홀더
- GRAINGER 여성 루어 블랭크
- GRAINGER 납땜 팁, 스크루 드라이버
- AMERICAN TORCH TIP 방패
- SPEARS VALVES PVC 바구니 스트레이너, 플랜지 끝단, FKM
- SALISBURY 아크 플래시 안면 보호대
- SMC VALVES Amr 시리즈 레귤레이터