Keyway가 없는 LOVEJOY L 유형 허브, 인치 보어
Lovejoy 열쇠가 없는 L형 커플링은 이러한 허브 중 두 개와 열린 중심 거미. 그들은 두 개의 회전 샤프트 사이의 평행 및 각도 오정렬을 수용하는 데 사용됩니다. 열쇠가 없는 디자인은 쉬운 조정 및 해제 가능한 수축을 용이하게 합니다. 백래시 오류 제거 ...(초조함, 부식 및 뒹굴기).더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514410127 | L035 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | 소결 철 | L | ₩ 27,720 | RFQ
|
A | 68514410126 | L035 | 3 / 16 " | 키홈 없음 | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | 소결 철 | L | ₩ 14,149 | |
A | 68514410128 | L035 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | 소결 철 | L | ₩ 8,101 | RFQ
|
A | 68514410124 | L035 | 1 / 8 " | 키홈 없음 | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | 소결 철 | L | ₩ 12,954 | RFQ
|
A | 68514424687 | L035 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | 소결 철 | L | ₩ 27,720 | |
A | 68514410212 | L050 | 9 / 16 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 8,101 | RFQ
|
A | 68514476512 | L050 | 15 / 32 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 145,152 | RFQ
|
A | 68514410206 | L050 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
A | 68514410208 | L050 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,397 | |
A | 68514410214 | L050 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
A | 68514410210 | L050 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,397 | |
A | 68514410207 | L050 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
A | 68514410209 | L050 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
A | 68514410595 | L070 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 16,370 | RFQ
|
A | 68514410418 | L070 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 31,677 | RFQ
|
A | 68514410417 | L070 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 12,767 | RFQ
|
A | 68514410420 | L070 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 18,655 | |
A | 68514424771 | L070 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 31,677 | RFQ
|
A | 68514410419 | L070 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 18,865 | |
A | 68514410416 | L070 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 31,677 | |
A | 68514410680 | L075 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 33,226 | |
A | 68514444322 | L075 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 14,896 | RFQ
|
A | 68514410684 | L075 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 17,027 | |
A | 68514410682 | L075 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 14,914 | |
A | 68514410683 | L075 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 22,609 | |
A | 68514410681 | L075 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 14,914 | RFQ
|
A | 68514410686 | L075 | 9 / 16 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 33,226 | RFQ
|
A | 68514426209 | L090 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 22,418 | RFQ
|
A | 68514424976 | L090 | 9 / 16 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 22,605 | RFQ
|
A | 68514410766 | L090 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 22,605 | RFQ
|
A | 68514410767 | L090 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 39,965 | RFQ
|
A | 68514410769 | L090 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 26,127 | |
A | 68514410768 | L090 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 22,605 | RFQ
|
A | 68514454282 | L090 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 22,605 | RFQ
|
A | 68514441911 | L095 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 1" | 2.11 " | 1.52 " | 소결 철 | L | ₩ 34,328 | RFQ
|
A | 68514411083 | L095 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 1" | 2.11 " | 1.52 " | 소결 철 | L | ₩ 39,672 | |
A | 68514411082 | L095 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 1" | 2.11 " | 1.52 " | 소결 철 | L | ₩ 34,328 | RFQ
|
A | 68514437239 | L095 | 9 / 16 " | 키홈 없음 | 1" | 2.11 " | 1.52 " | 소결 철 | L | ₩ 34,328 | RFQ
|
A | 68514449705 | L099 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | 소결 철 | L | ₩ 43,400 | RFQ
|
A | 68514411333 | L099 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | 소결 철 | L | ₩ 43,344 | RFQ
|
A | 68514444174 | L099 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | 소결 철 | L | ₩ 43,400 | |
A | 68514459063 | L099 | 7 / 8 " | 키홈 없음 | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | 소결 철 | L | ₩ 45,767 | RFQ
|
A | 68514411335 | L099 | 9 / 16 " | 키홈 없음 | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | 소결 철 | L | ₩ 43,400 | RFQ
|
A | 68514431297 | L099 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | 소결 철 | L | ₩ 43,400 | RFQ
|
A | 68514411506 | L100 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | 소결 철 | L | ₩ 92,680 | RFQ
|
A | 68514411508 | L100 | 9 / 16 " | 키홈 없음 | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | 소결 철 | L | ₩ 64,922 | RFQ
|
A | 68514445212 | L100 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | 소결 철 | L | ₩ 64,922 | |
A | 68514411505 | L100 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | 소결 철 | L | ₩ 64,922 | RFQ
|
A | 68514411733 | L110 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 1.68 " | 3.32 " | 2.56 " | 소결 철 | L | ₩ 112,205 | |
A | 68514412101 | L150 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 121,632 | RFQ
|
A | 68514412285 | L190 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | 소결 철 | L | ₩ 174,757 | RFQ
|
A | 68514412422 | L225 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | 2.18 " | 5" | 3.18 " | 주철 | L | ₩ 219,146 | RFQ
|
A | 68514412582 | L276 | 7 / 8 " | 키홈 없음 | 3.12 " | 6.18 " | 4.7 " | 주철 | L | ₩ 451,920 | RFQ
|
특징
- 특정 애플리케이션: 러브조이 키리스 L형 허브는 컨베이어 풀리, V벨트, 도르래, 기어, 감속기 모터의 저속 동력 전달에 적합합니다.
- 디자인 장점 ::
- 사전 허브 또는 샤프트 준비가 필요하지 않습니다.
- 축 방향 및 각도 조정은 현장에서 수행할 수 있습니다.
- 토크, 굽힘 모멘트, 축방향 및 반경 방향 추력을 포함한 다양한 하중을 처리할 수 있습니다.
- 동적 및 정적 하중 베어링 모두에 대한 고용량.
- 무한 재사용 가능.
- 고부하 전송 설정이 필요한 경우 Lovejoy L형 허브 1.1~4.7인치 범위의 허브 길이로 제공되는 키홈 포함.
자주 묻는 질문
죠 커플링이 실패하는 이유는 무엇입니까?
죠 커플 링은 과부하, 정상적인 마모, 과도한 정렬 불량, 윤활 부족, 진동 및 열악한 환경 조건과 같은 요인으로 인해 실패합니다.
Lovejoy 키리스 L형 허브는 어떤 재질로 만들어졌나요?
이 허브는 높은 압축 강도와 다공성 저항을 보장하기 위해 소결 철/주철 구조를 특징으로 합니다.
SOX NBR 엘라스토머를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
SOX NBR 구조는 오일, 인열 및 비극성 용매에 대한 우수한 내성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 맨홀 커버 리프터
- 키 체인 및 미니 손전등
- 부츠 등록
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 유압식 수중 쓰레기 펌프
- 돌리/달리/운반기/무버
- 갈퀴 및 재배 도구
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 지붕이기
- 주석
- PROTO 더블 박스 엔드, 가역 SAE 래칫 팅 박스 렌치
- SQUARE D 마스터 NEMA 제어 릴레이
- EKLIND 육각 키 L 5/8
- TELEMECANIQUE SENSORS OsiSense XC 리미트 스위치
- PALMGREN 이코노미 C-클램프
- COOPER B-LINE B54 스트럿 채널
- MARTIN SPROCKET C 기존 1홈 스톡 QD 도르래
- HUMBOLDT HCM-4000B 벽돌 시리즈 블록 기계
- BALDOR / DODGE SC, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링