LOVEJOY 68514410128 조 커플 링 허브, L035 커플 링 크기, 5/16 인치 보어 크기, 0.550 인치 허브 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 형 허브 |
턱의 # | 2 |
튜브 내경 | 5 / 16 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L035 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 0.28 " |
치수 SL | 0.13 " |
치수 T | 6-32 |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.006hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 0.07hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 0.1hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 0.22 마력 |
허브 길이 | 0.55 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.27 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 0.375 " |
RPM | 31000 RPM |
최소 구경 | 0.125 " |
공칭 토크 | 3.5 인치-파운드 |
턱 수 | 2 |
외부 Dia. | 0.63 " |
전체 길이 | 0.81 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 0.07 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 0.1 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.006 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
스레드 Dia. | # 6-32 |
인치당 스레드 | # 6-32 |
UPC | 685144101280 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
68514410208 | L050 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,397 | |
68514410210 | L050 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,397 | |
68514410214 | L050 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
68514410420 | L070 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 18,655 | |
68514410684 | L075 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 17,027 | |
68514410769 | L090 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 26,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.