그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 형 허브 |
턱의 # | 2 |
튜브 내경 | 7 / 16 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L050 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 0.48 " |
치수 SL | 0.31 " |
치수 T | 1 / 4-20 |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.042hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 0.5hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 0.75hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 1.51 마력 |
허브 길이 | 1.1 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.62 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 0.625 " |
RPM | 18000 RPM |
최소 구경 | 0.25 " |
공칭 토크 | 26.3 인치-파운드 |
턱 수 | 2 |
외부 Dia. | 1.08 " |
전체 길이 | 1.71 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 0.5 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 0.75 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.042 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
스레드 Dia. | 1 / 4 "-20 |
인치당 스레드 | 1 / 4 "-20 |
UPC | 685144102096 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
68514410208 | L050 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,397 | |
68514410210 | L050 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,397 | |
68514410214 | L050 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | 소결 철 | L | ₩ 9,572 | |
68514410420 | L070 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | 소결 철 | L | ₩ 18,655 | |
68514410684 | L075 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 17,027 | |
68514410769 | L090 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 26,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.