WESCO 다이 핸들러
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 품질 보증 | 휠 지름 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 499243 | 30 " | - | - | - | - | 48 " | 30 " | 2000의 파운드 | ₩ 9,560,294 | |
B | 499244 | 48 " | 5" | (4) 회전 | 5ZZX4 | 5" | 48 " | 30 " | 2000의 파운드 | ₩ 11,224,270 | |
B | 499245 | 48 " | 6" | (4) 회전 | 2ACD8 | 6" | 52 " | 30 " | 3000의 파운드 | ₩ 21,468,885 | |
B | 499246 | 60 " | 8" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 5ZZX5 | 8" | 55 " | 32 " | 4000의 파운드 | ₩ 25,091,678 |
다이 핸들러
Wesco 다이 핸들러는 서비스 및 유지 보수를 위해 무거운 프레스 툴 다이를 분리 및 운송합니다. 이 다이 핸들러는 빠른 다이 분리를위한 내구성있는 강철 구조의 조정 가능한 고하 중 클램프, 미끄러짐 방지를위한 플로어 잠금 장치 및 분리 프로세스 전체에서 원활한 작동을 보장하기위한 정밀 텔레 스코핑 가이드 튜브가 특징입니다. 2000, 3000 및 4000 lb 옵션으로 제공되는 다양한 다이 핸들러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 조인트 플라이어
- 젖은 걸레 키트
- 실외 비품 액세서리
- 러그 압축 커넥터
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 보관함/용기
- 선반 및 보관 랙
- 마무리공구
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- ZING 잠금 걸쇠
- ORION P- 트랩
- SPEEDAIRE 초소형 오일 제거 필터
- KEO 82도 카운터 싱크 코발트 주석
- AMERICAN TORCH TIP 스타일러스 피트
- PASS AND SEYMOUR 토글 스위치 One Gang Smooth Openings
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P096 그루브 커플링, 그루브 x 소켓
- MI-T-M 안전 밸브
- FUJI ELECTRIC 수리 키트
- VESTIL LM 시리즈 리프트 마스터 붐, 텔레스코핑