항목 | 다이 핸들러 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
프레임 재질 | 강철 |
최대 리프팅 높이. | 52 " |
최소 리프팅 높이 | 30 " |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 52 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 폭 | 30 " |
품질 보증 | 2ACD8 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 336.15 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.