PARKER 필터, 조절기 및 윤활기
Parker 필터, 조절기 및 윤활 장치는 산업 시스템, 특히 공압 및 유압 설정에 사용됩니다. 깨끗하고 조절된 공기 공급을 보장하고, 오염 물질을 제거하고, 압력을 조절하고, 윤활을 제공하여 장비 성능을 향상시킵니다. 이 장치는 마모와 프롤로를 줄입니다....ng 시스템 수명.더 읽기
스타일 | 모델 | 그릇 크기 | 배수 유형 | 최대. 흐름 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16A34B18A4BC | 4.4 온스 | Manual | CFM 90 | 175도 F | 7.93 " | 9.45 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 756,997 | |
B | C628-08FRLWGCWR | 16 온스 | Automatic | CFM 350 | 150도 F | 13 " | 15.75 " | 1 인치 NPT | ₩ 1,655,325 | |
B | C628-06FRLWGCWR | 16 온스 | Automatic | CFM 325 | 150도 F | 13 " | 15.75 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 1,411,042 | |
B | C628-12FRLWGCWR | 16 온스 | Automatic | CFM 400 | 150도 F | 14.13 " | 16.5 " | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 1,646,522 |
필터, 레귤레이터 및 윤활기
Parker 필터, 조절기 및 윤활 장치는 입자 및 습기를 효율적으로 제거하고 유체의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 농업, 배관, 식품 및 화학 산업 분야에 이상적입니다. 이 공압 조절기는 광범위한 파이프 크기에 걸쳐 정확한 압력 조절 기능을 갖추고 있으며 최대 400cfm의 유량을 처리할 수 있습니다. 필터에는 필터 보울에서 고인 물을 제거하는 수동 배수 밸브가 장착되어 있어 제품의 수명과 효율성이 증가합니다. 높은 수분 제거 효율로 최대 175 deg F의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 폐쇄형 니플, 모듈식 필터/조절기/윤활 장치는 2개 또는 3개의 파이프 옵션으로 제공됩니다. 수동 및 자동 배수 유형으로 제공되는 다양한 필터, 조절기 및 윤활 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 이 공압 조절기는 다양한 파이프 크기에 대한 정밀한 압력 제어를 제공하고 효율적인 시스템 작동을 위해 최대 400cfm의 유량을 처리합니다.
- 이 필터에는 수동 배수 밸브가 장착되어 있어 집수된 물을 제거하여 제품 수명과 효율성을 향상시킵니다.
- 습기를 효과적으로 제거하기 위해 최대 175도 F의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 이러한 모듈형 필터, 조절기 및 윤활 장치는 사용자 요구 사항에 따라 2피스 또는 3피스 파이프 구성으로 제공됩니다.
자주하는 질문
내 필요에 맞는 올바른 Parker 공압 레귤레이터를 어떻게 선택합니까?
- 귀하의 응용 분야에 필요한 압력 제어 범위를 결정하십시오.
- 조절기의 유량 용량을 시스템 요구 사항에 맞추십시오.
- 레귤레이터의 포트 크기가 배관과 일치하는지 확인하십시오.
- 호환성을 위해 작동 온도 범위를 고려하십시오.
- 수동 또는 자동 배수 옵션 중에서 선택하세요.
- 구체적인 지침은 Parker 또는 업계 전문가에게 연락처하십시오.
필터, 레귤레이터, 윤활 장치는 언제 교체해야 합니까?
- 더 이상 적절한 압력이나 공기 품질을 유지하지 못하는 경우.
- 누출이 발생하거나 마모된 흔적이 보일 때.
- 필터가 오염물질로 막혔을 때.
- 압력을 조절하지 못하거나 윤활을 효율적으로 전달하지 못하는 경우.
- 안전 문제를 해결하려면 손상되거나 오작동하는 구성 요소를 즉시 교체하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차압 게이지 액세서리
- 드릴 척
- 회전 보관함 액세서리
- 플랜지 베어링
- 목재 드릴 비트 확장
- 보관함/용기
- 클램프
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 파일
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- RUBBERMAID 공간 절약형 저장 용기
- SHUR-LINE 페인트 그리드
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlock l 시리즈 디지털 건식 수조
- LEESON 50 Hertz 모터, 삼상, TEFC, C 페이스리스 베이스
- DAYTON 난방 요소
- HONEYWELL 요람
- HUMBOLDT 실린더 분할 세트
- BALDOR / DODGE C형, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-R 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기