플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 16A34B18A4BC 필터 / 조절기 / 윤활기 1/2 인치 Npt | AB6KFJ 21U793

PARKER 16A34B18A4BC 필터/조절기/윤활기 1/2인치 Npt

재고 있음 있음
항목: AB6KFJ 모델: 16A34B18A4BC교차 참조: 21U793

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 833,385 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목필터 / 조절기 / 윤활기
조정 노브비 상승
조정 범위0 ~ 125 psi
보울 재질다이 캐스트 아연
그릇 크기4.4 온스
배수 유형Manual
필터 등급5 미크론
게이지 포트1 / 4 "NPT
최대. 흐름CFM 90
최대. 압력250의 PSI
최대 온도175도 F
조각 수3
전체 높이7.93 "
전체 폭9.45 "
파이프 크기1 / 2 "NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.97
선박 높이 (cm)9.14
선박 길이 (cm)38.86
선박 폭 (cm)29.21
HS 코드8481100040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델그릇 크기배수 유형최대. 흐름최대 온도전체 높이전체 폭파이프 크기가격
PARKER C628-06FRLWGCWR 필터 / 조절기 / 윤활기 3/4 인치 Npt | AB6KHA 21U832 C628-06FRLWGCWR16 온스AutomaticCFM 325150도 F13 "15.75 "3 / 4 "NPT₩ 1,500,642
PARKER C628-08FRLWGCWR 필터 / 조절기 / 윤활기 1 인치 Npt | AB6KHB 21U833 C628-08FRLWGCWR16 온스AutomaticCFM 350150도 F13 "15.75 "1 인치 NPT₩ 1,760,430
PARKER C628-12FRLWGCWR 필터 / 조절기 / 윤활기 1-1 / 2 인치 Npt | AB6KHC 21U835 C628-12FRLWGCWR16 온스AutomaticCFM 400150도 F14.13 "16.5 "1-1 / 2 인치 NPT₩ 1,751,085

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 16A34B18A4BC 필터/조절기/윤활기 1/2인치 Npt
₩ 833,385 /단위