VESTIL LM 시리즈 리프트 마스터 붐, 텔레스코핑
필터
붐 스타일: 텔레 스코핑 , 붐 유형: 마스터 붐 리프트 , 확장된 후크 높이: 28 11 / 32 " , 확장자 색상: 노란색 , 프레임 색상: 파란색 , 재료: 강철 , 최대. 후크 포인트: 144 " , 분. 후크 포인트: 36 " , 후크 수: 2 , 전체 확장 높이: 48 1 / 2 " , 구속 길이: 36 " , 후크를 넣었을 때 높이: 12 13 / 16 " , 안전 체인: 가능
스타일 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 호환 가능한 포크 두께 | 최대 길이 | 수직 조정 위치 수 | 108"의 단일 후크 용량 | 120"의 단일 후크 용량 | 132"의 단일 후크 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-1T-3-24 | 25.88 " | 3000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 1500의 파운드. | 1250의 파운드. | 1000의 파운드. | ₩ 4,020,392 | RFQ
|
B | LM-1T-4-11 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 3,974,472 | RFQ
|
C | LM-1T-4-30 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 4,156,014 | RFQ
|
D | LM-1T-6-11 | 25.88 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600의 파운드. | 2300의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 5,457,836 | |
E | LM-1T-6-30 | 25.88 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600의 파운드. | 2300의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 5,616,494 | RFQ
|
F | LM-1T-4-24 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 4,068,145 | RFQ
|
G | LM-1T-4-36 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 4,253,174 | RFQ
|
H | LM-1T-6-24 | 25.88 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600의 파운드. | 2300의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 5,524,807 | RFQ
|
I | LM-1T-6-36 | 25.88 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600의 파운드. | 2300의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 5,729,003 | RFQ
|
J | LM-1T-8-24 | 26.56 " | 8000의 파운드. | 2.25 " | 149.13 " | 10 | 3500의 파운드. | 3000의 파운드. | 2600의 파운드. | ₩ 6,861,145 | |
K | LM-1T-8-30 | 26.56 " | 8000의 파운드. | 2.25 " | 149.13 " | 10 | 3500의 파운드. | 3000의 파운드. | 2600의 파운드. | ₩ 7,065,443 | RFQ
|
L | LM-1T-8-36 | 26.56 " | 8000의 파운드. | 2.25 " | 149.13 " | 10 | 3500의 파운드. | 3000의 파운드. | 2600의 파운드. | ₩ 7,269,538 | RFQ
|
M | LM-F15-4-24 | 33 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 147 " | 4 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 3,167,054 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 우수 관리
- 파이프 및 테스트 플러그
- 용접 건 어댑터
- 알루미늄 앵글 스톡
- 가열로 제어 보드
- 잠금장치
- 도관 및 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 중앙 장비
- 걸쇠 및 힌지 래치
- BRADY 파이프 마커, 전기 트레이스
- WESCO 스테인리스 드럼 돌리
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM140T 드릴링 머신
- HONEYWELL 베임 방지 장갑, 프리미엄 가죽
- VESTIL LOCK 시리즈 스테인레스 스틸 사물함
- TSUBAKI 테이퍼 잠금 시리즈, 스프로킷
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDTS 단일 감속 감속기