VESTIL LM-1T-6-30 텔레스코핑 리프트 붐, 파란색/노란색 6000 Lb. 용량, 30인치 폭 포크
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 텔레 스코핑 지게차 붐 |
붐 스타일 | 텔레 스코핑 |
붐 유형 | 마스터 붐 리프트 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
체인 길이 | 36 " |
호환 가능한 포크 두께 | 2.25 " |
깊이 | 86 " |
확장 길이 | 151 1 / 4 " |
확장 색상 | 노란색 |
포크 포켓 센터 | 30 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 4 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 7.25 " |
프레임 색상 | 파란색 |
높이 | 25.88 " |
길이 | 86 " |
자재 | 강철 |
최대. 후크 포인트 | 144 " |
최대 길이 | 151.25 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 후크 포인트 | 36 " |
최소 길이 | 86 " |
후크 수 | 2 |
수직 조정 위치 수 | 10 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lm-1t-6-30.pdf |
구속 길이 | 36 " |
안전 체인 | 가능 |
108"의 단일 후크 용량 | 2600의 파운드. |
120"의 단일 후크 용량 | 2300의 파운드. |
132"의 단일 후크 용량 | 2000의 파운드. |
144"의 단일 후크 용량 | 1800의 파운드. |
36"의 단일 후크 용량 | 6000의 파운드. |
48"의 단일 후크 용량 | 5000의 파운드. |
60"의 단일 후크 용량 | 4500의 파운드. |
72"의 단일 후크 용량 | 4000의 파운드. |
84"의 단일 후크 용량 | 3500의 파운드. |
96"의 단일 후크 용량 | 3000의 파운드. |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 244.35 |
선박 높이 (cm) | 65.72 |
선박 길이 (cm) | 218.44 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 호환 가능한 포크 두께 | 최대 길이 | 수직 조정 위치 수 | 108"의 단일 후크 용량 | 120"의 단일 후크 용량 | 132"의 단일 후크 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-3-24 | 25.88 " | 3000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 1500의 파운드. | 1250의 파운드. | 1000의 파운드. | ₩ 4,020,392 | RFQ
| |
LM-1T-4-11 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 3,974,472 | RFQ
| |
LM-1T-4-24 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 4,068,145 | RFQ
| |
LM-1T-4-30 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 4,561,130 | RFQ
| |
LM-1T-4-36 | 25.88 " | 4000의 파운드. | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500의 파운드. | 2250의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 4,253,174 | RFQ
| |
LM-1T-6-11 | 25.88 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600의 파운드. | 2300의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 5,457,836 | RFQ
| |
LM-1T-6-24 | 25.88 " | 6000의 파운드. | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600의 파운드. | 2300의 파운드. | 2000의 파운드. | ₩ 5,524,807 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.