WESCO 스테인레스 스틸 드럼 돌리
Wesco 스테인리스 스틸 드럼 돌리는 보호용 파우더 코팅 마감 처리된 전체 용접 구조로 되어 있습니다. 이는 제약, 식품 및 음료, 세척 분야에서 플라스틱, 섬유 및 강철 드럼을 운반하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 드럼 용량 | 외부 Dia. | 휠 재질 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240196 | 900의 파운드 | 55 갤런 | 28.5 " | 단단한 고무 | 스테인레스 | ₩ 586,014 | |
B | 240198 | 900의 파운드 | 85 갤런 | 31.5 " | 단단한 고무 | 아연 판 | ₩ 413,623 | |
B | 240199 | 900의 파운드 | 85 갤런 | 31.5 " | 단단한 고무 | 스테인레스 | ₩ 628,167 | |
A | 240192 | 900의 파운드 | 30 갤런 | 24 " | 단단한 고무 | 아연 판 | ₩ 323,590 | |
A | 240193 | 900의 파운드 | 30 갤런 | 24 " | 단단한 고무 | 스테인레스 | ₩ 529,772 | |
A | 240195 | 900의 파운드 | 55 갤런 | 28.5 " | 단단한 고무 | 아연 판 | ₩ 376,167 | |
B | 240197 | 1000의 파운드 | 55 갤런 | 28.5 " | 백색 폴리 프로필렌 | 스테인레스 | ₩ 645,692 | |
A | 240194 | 1000의 파운드 | 30 갤런 | 24 " | 백색 폴리 프로필렌 | 스테인레스 | ₩ 574,560 | |
B | 240200 | 1000의 파운드 | 85 갤런 | 31.5 " | 백색 폴리 프로필렌 | 스테인레스 | ₩ 689,907 |
스테인리스 드럼 돌리
Wesco 스테인리스 스틸 드럼 돌리는 보호용 분말 코팅 마감 처리된 완전 용접 구조로 되어 있으며 플라스틱, 섬유 및 강철 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. 이 FM 승인 드럼 돌리는 XNUMX인치 스위블 캐스터가 있어 안정성과 이동성이 더 뛰어납니다. Wesco 드럼 돌리에는 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 회전 장치가 있는 폴리프로필렌 또는 단단한 고무 바퀴가 있습니다.
특징
- 이 장치에는 표준 돌리보다 더 멀리 떨어져 장착되고 돌리 완전히 아래에 장착되는 3인치 회전 바퀴가 있어 안정성이 더 높습니다.
- 이 제품에는 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 회전 장치가 달린 폴리프로필렌 또는 단단한 고무 바퀴가 있습니다.
- 이 장치는 구조적 강성을 높이기 위해 강화된 아웃리거를 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- FM
자주 묻는 질문
이 돌리는 어떤 크기의 드럼을 수용할 수 있나요?
개방형 베이스 설계로 30, 55, 85갤런 드럼에 접근할 수 있습니다.