항목 | 드럼 돌리 |
캐스터 재질 | 아연 판 |
드럼 용량 | 85 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
부하 용량 | 900의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 31.5 " |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 31.5 " |
전체 폭 | 31.5 " |
스위블 캐스터 | 3" |
타입 | 일주 |
휠 재질 | 단단한 고무 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
모델 | 부하 용량 | 드럼 용량 | 외부 Dia. | 휠 재질 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240192 | 900의 파운드 | 30 갤런 | 24 " | 단단한 고무 | 아연 판 | ₩ 323,590 | |
240193 | 900의 파운드 | 30 갤런 | 24 " | 단단한 고무 | 스테인레스 | ₩ 529,772 | |
240194 | 1000의 파운드 | 30 갤런 | 24 " | 백색 폴리 프로필렌 | 스테인레스 | ₩ 574,560 | |
240195 | 900의 파운드 | 55 갤런 | 28.5 " | 단단한 고무 | 아연 판 | ₩ 376,167 | |
240196 | 900의 파운드 | 55 갤런 | 28.5 " | 단단한 고무 | 스테인레스 | ₩ 586,014 | |
240197 | 1000의 파운드 | 55 갤런 | 28.5 " | 백색 폴리 프로필렌 | 스테인레스 | ₩ 645,692 | |
240199 | 900의 파운드 | 85 갤런 | 31.5 " | 단단한 고무 | 스테인레스 | ₩ 628,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.