ML KISHIGO GF185 고가시성 조끼
ML Kishigo GF185 시리즈 고시인성 조끼는 작업자의 가시성을 향상시키기 위해 도로 공사, 교통 통제 및 긴급 상황에 이상적입니다. 높은 가시성과 반사 기능으로 저조도 조건에서 매우 중요하며 사고 위험을 줄이고 위험 상황에서 작업자 안전을 보장합니다....칼 작업.더 읽기
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GF185-SM | 40 "~ 42" | 27 " | M | ₩ 32,165 | |
A | GF185-L-XL | 44 "~ 48" | 27 " | L / XL | ₩ 32,165 | |
A | GF185-2X-3X | 50 "~ 54" | 28.5 " | 2XL / 3XL | ₩ 33,092 | |
A | GF185-4X-5X | 56 "~ 62" | 29 " | 4XL / 5XL | ₩ 34,475 |
GF185 높은 가시성 조끼
ML Kishigo GF185 시리즈 고시인성 조끼는 작업자의 가시성을 향상시키기 위해 도로 공사, 교통 통제 및 긴급 상황에 이상적입니다. 높은 가시성과 반사 기능으로 저조도 조건에서 중요한 역할을 하며 사고 위험을 줄이고 중요한 작업 중에 작업자의 안전을 보장합니다.
특징
- 통기성과 습기를 흡수하는 메쉬 원단이 특징으로 장시간 사용에도 작업자가 편안함을 유지합니다.
- 이 조끼는 강화된 스티치가 적용된 여러 개의 대형 주머니를 제공하여 필수 도구와 장비를 안전하게 휴대할 수 있습니다.
- 쉽고 빠르게 착용하고 제거할 수 있도록 전면 지퍼 잠금 장치가 함께 제공됩니다.
- 이 조끼는 난연성을 위한 모드아크릴 구조를 특징으로 하며 2인치 너비의 은색 반사 테이프가 장착되어 저조도 또는 어두운 조건에서 최대의 가시성과 안전성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 레인지
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 하드 모자 액세서리
- 덤프 카트
- 라이트 스틱
- 업장가구
- 실내 LED 전등
- 작물 종묘장 및 조경
- 콘크리트 테스트
- 핀
- GHS SAFETY 라벨, 전신 슈트
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 압력 스위치가있는 가스 조절기
- QORPAK 폐쇄 89-400 흰색
- SPEEDAIRE 공압 응축수 분리기
- OSG 나선형 플루트 탭
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 펜던트 비품
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4,12 XNUMX도어 인클로저
- EATON SV9-10-F 시리즈 솔레노이드 밸브
- APPROVED VENDOR 캡씰
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 26