그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 가시성 조끼 |
ANSI 클래스 | 2 |
ATPV 등급 | 8.9 cal / cm2 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 옐로우 / 그린 |
가슴 크기에 적합 | 50 "~ 54" |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
길이 | 28.5 " |
자재 | 모다 크릭 |
포켓 수 | 4 |
포켓 수 (내부) | 1 |
포켓 수 (외부) | 4 |
크기 | 2XL / 3XL |
스트라이프 색상 | 은 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GF185-4X-5X | 56 "~ 62" | 29 " | 4XL / 5XL | ₩ 166,775 | |
GF185-L-XL | 44 "~ 48" | 27 " | L / XL | ₩ 164,465 | |
GF185-SM | 40 "~ 42" | 27 " | M | ₩ 164,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.