VESTIL CST-AL-NY 시리즈 고품질 나일론 캐스터
필터
생산 능력: 400의 파운드. , 마치다: 아연 도금, 파란색 부동태화 , 재료: 나일론 , 오프셋: 1 1 / 2 " , 천판 크기: 2 1 / 2 "X 3 5 / 8"
스타일 | 모델 | 캐스터 크기 | 지름 | 경도 | 높이 | 항목 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-AL-4x1NY-R | 4 "X 1 7 / 16" | 4" | 70 해안 D | 5 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
B | CST-AL-4x1NY-S | 4 "X 1 7 / 16" | 4" | 70 해안 D | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
C | CST-AL-4x1NY-SWTB | 4 "X 1 7 / 16" | 4" | 70 해안 D | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
D | CST-AL-5x2NY-R | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 70 해안 D | 6 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
E | CST-AL-5x2NY-SWTB | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 75 해안 D | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
F | CST-AL-5x2NY-S | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 75 해안 D | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 차단 도구
- 로타리 브로치 홀더 액세서리
- 윈치 액세서리
- 핸드 노브 및 휠
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 압력계/진공계
- HVAC 모터
- 폼
- 솔레노이드
- 매뉴얼
- LISLE 운전기사
- ALLEGRO SAFETY Nova 2000 헬멧
- DIXON 광고 Outalarms
- DIXON 스트레이트 암 용접 끝 금속 호스 피팅
- COOPER B-LINE 유형 3 나사 덮개 정션 박스
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 솔벤트 시멘트 라이저, 니플 스타일, 소켓 티 입구 x Mipt 출구
- KERN AND SOHN EMB-S 시리즈 학교 저울
- LINN GEAR 완성된 보어 스프로킷, 80 체인
- NIBCO 옷장 플랜지, Wrot 및 Cast Copper를 줄이는 DWV
- WEG BLIM 시리즈 인터록 블록