HAYWARD RV 시리즈 PVC 조절 식 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : PVC , 디스크 재질: PVC , 공장 설정 압력: 25의 PSI , 인레트 유형: FNPT , 출구 유형: FNPT , 압력 범위: 5 ~ 75 psi , 스프링 재질: 코팅 된 스테인리스 스틸 , 온도. 범위: 화씨 40도 ~ 140도 , 테스트 레버: 아니
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV1100T | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | FPM | ₩ 1,142,855 | |
A | RV1100TE | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | EPDM | ₩ 1,254,452 | |
A | RV1150TE | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | EPDM | ₩ 1,619,537 | |
A | RV1150T | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | FPM | ₩ 1,482,267 | |
A | RV1050T | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | FPM | ₩ 984,515 | |
A | RV1050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | ₩ 867,685 | |
A | RV1200TE | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | EPDM | ₩ 1,924,457 | |
A | RV1200T | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | FPM | ₩ 1,742,300 | |
A | RV1075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | ₩ 1,044,767 | |
A | RV1075T | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | FPM | ₩ 987,857 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 공기 분무기
- 바 액세서리
- 물류 스트랩
- 벤치 버퍼
- 바닥 샌더 액세서리
- 싱크대/급수대
- 배관용품
- 앵커
- 사무실 및 의료용 카트
- 포장 품질
- MILWAUKEE 주석 자르기
- POWER FIRST 엑스트라 헤비 듀티 케이블 타이
- KNIPEX 크로스 오버 핀셋 6-1 / 4 인치
- 3M EPS-400 시리즈, 열 수축 튜브
- VULCAN HART 헛되이 애쓰다
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, UNF
- PASS AND SEYMOUR 턴락 싱글 리셉터클
- Dripless 이중 구성 요소 건
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기