그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 릴리프 밸브 |
본체 재질 | PVC |
디스크 재료 | PVC |
공장 설정 압력 | 25의 PSI |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 8.75 " |
전체 길이 | 3.5 " |
압력 범위 | 5 ~ 75 psi |
시트 재질 | FPM |
스프링 재질 | 코팅 된 스테인리스 스틸 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 140도 |
테스트 레버 | 아니 |
UPC | 610377646635 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV1050T | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | FPM | ₩ 984,515 | |
RV1075T | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | FPM | ₩ 987,857 | |
RV1150T | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | FPM | ₩ 1,482,267 | |
RV1200T | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | FPM | ₩ 1,742,300 | |
RV1050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | ₩ 867,685 | |
RV1075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | ₩ 1,044,767 | |
RV1100TE | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | EPDM | ₩ 1,254,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.