EATON SV9-10-F 시리즈 솔레노이드 밸브
Eaton SV9-10-F 시리즈 솔레노이드 밸브는 HVAC 시스템, 수처리 공장, 수확기, 쓰레기 운반기 및 냉동 시스템에서 액체 및 가스의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 수동, 공압 및 전기 액추에이터와 함께 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 02-199472 | ₩ 228,732 | RFQ
|
A | 02-199329 | ₩ 211,987 | RFQ
|
B | 02-199465 | ₩ 370,972 | RFQ
|
B | 02-199462 | ₩ 370,972 | RFQ
|
B | 02-199485 | ₩ 277,032 | RFQ
|
특징
- 이 밸브는 찢어짐 방지를 위해 Buna-N 씰과 함께 제공됩니다.
- 좁은 공간에서 작업할 수 있는 카트리지 포트가 있습니다.
- 이 밸브는 24VAC/DC, 120VAC 및 230VAC에서 사용할 수 있습니다.
- 구조적 강성과 누출 방지 작동을 위해 황동/스테인리스 스틸/PVC 본체가 특징입니다.
- 이 밸브는 효율적인 성능을 위해 파이프, 나사산 및 플랜지 연결과 함께 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 솔레노이드 밸브의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
-40~120℃
이 솔레노이드 밸브의 최대 압력 등급은 얼마입니까?
210 바.
이 솔레노이드 밸브와 호환되는 유체 유형은 무엇입니까?
MIL-H-5606, SAE 10 및 SAE 20 표준을 준수하는 범용 유압유는 Eaton SV9-10-F 시리즈 솔레노이드 밸브와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 파이프 벤더
- 다이아몬드 세그먼트 컵 그라인딩 휠
- 연마 방사형 강모 디스크
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 맨홀 연기 송풍기
- 콘크리트 공사
- 풀러 및 분리기
- 안전표시
- 특수 팬 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- GE LIGHTING HID 안정기 키트
- MITUTOYO 외부 마이크로 미터
- OSG 라운드 다이 Hss
- VULCAN HART 제어 패널
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 20마이크론, Buna Seal
- ROBERTSHAW 파일럿 어셈블리
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 1/2인치 피치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기