HUOT CNC 툴스쿠트
필터
캐스터 유형 : 플라스틱, 2 개의 회전 잠금 및 2 개의 고정 , 게이지: 측면 및 선반 16 , 핸들: 견고한 12 게이지 강철 , 키: 35 " , 정격 부하: 1000의 파운드 , 재료: 강철 , 유형: Heavy-Duty 제품
스타일 | 모델 | 폭 | 캐스터 크기 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 보유 | 항목 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33950 | 30 " | 4 x 1 1/2 " | 블랙 선반이있는 블랙 카트 | 15 " | 매트 사이드 및 선반 | 최대 15 개 도구 | CNC ToolScoot, 50 테이퍼 | 1 고정 | ₩ 715,347 | |
B | 13950 | 35.25 " | 5 x 1 1/2 " | 빨간색 선반이있는 검은 색 카트 | 18 " | 무광택 측면, 광택 선반 | 최대 36 개 도구 | CNC ToolScoot, 50 테이퍼 | 2 조정 가능 | ₩ 1,186,255 | |
B | 13940 | 35.25 " | 5 x 1 1/2 " | 빨간색 선반이있는 검은 색 카트 | 18 " | 무광택 측면, 광택 선반 | 최대 48 개 도구 | CNC ToolScoot, 40 테이퍼 | 2 조정 가능 | ₩ 1,239,857 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직각 드릴
- 악기 조합 키트
- 툴 홀더
- 소음 제어 액세서리
- Time Domain Reflectometers
- 교체용부품
- 재료 리프트
- DC 모터
- 물 처리
- 매뉴얼
- SQUARE D 핸들 타이
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 유지 된 배럴 키 잠금 스위치
- HAM-LET 스트레이트 유니온
- DAYTON 송풍기 15 5/8 인치
- SPEEDAIRE 브래킷 2-1 / 2 인치 보어 알루미늄
- STA-KON 12 ~ 10 AWG 링 터미널
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프 및 피팅 리듀서 부싱, 마개 x Fipt
- SPEARS VALVES True Union 2000 시리즈 다중 장착 브래킷
- TMI 야외 커튼
- WEG JM 유형 폐쇄 결합 펌프 모터