항목 | CNC ToolScoot, 50 테이퍼 |
캐스터 크기 | 4 x 1 1/2 " |
캐스터 유형 | 플라스틱, 2 개의 회전 잠금 및 2 개의 고정 |
색상 | 블랙 선반이있는 블랙 카트 |
깊이 | 15 " |
마감재 | 매트 사이드 및 선반 |
계량기 | 측면 및 선반 16 |
처리 | 견고한 12 게이지 강철 |
높이 | 35 " |
보유 | 최대 15 개 도구 |
정격 하중 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 고정 |
타입 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 22.23 |
선박 높이 (cm) | 80.77 |
선박 길이 (cm) | 40.89 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.