HUOT
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 광범위한 절삭 공구 보관 시스템 및 공구 보관 액세서리가 포함됩니다. 후옷 드릴 비트 디스펜서 캐비닛 jobbers 또는 나사 기계 길이 드릴을 고정하는 데 사용됩니다. 두 개의 키와 볼 베어링 슬라이드가 장착되어 있습니다. 이 캐비닛은 서랍을 매끄럽고 마찰 없이 열고 닫을 수 있도록 합니다. 브랜드의 도구 카트 구조적 강성 및 누수 방지 작업을 위한 폴리우레탄 구조를 특징으로 합니다. 이 도구 카트에는 안전을 위한 잠금 캐스터와 3개의 선반, 도구 구멍이 있는 상단 2개, 편안한 보관을 위한 1개의 보관 엔드 트레이 구성이 있습니다.
상세 보기견적요청
도구 홀더 및 교체 케이스기계 성능을 최적화하고 운영 효율성을 간소화하기 위해 포켓과 루프가 장착된 하드쉘 도구 교체 케이스입니다. 업계 표준 도구 포스트와 함께 사용할 수 있는 기계 장착 구성이 특징입니다.(18 제품)
롤링 및 조합 도구 캐비닛트럭 기계공, 건설 승무원, 유지 보수 인력 및 석유 산업 기계공이 널리 사용합니다. 칸막이, 각진 상단, 견고하게 용접된 서랍 칸막이, 볼 베어링 서랍 슬라이드, 라벨 홀더 및 강철 스키드와 통합된 I-빔 이중벽 구조를 특징으로 합니다.(19 제품)
도구 보관 액세서리날카로운 도구로 인해 발생하는 우발적인 부상으로부터 기계 작업자를 보호하십시오. 산업 스파이 활동을 줄이는 동시에 도구 위치의 부분적인 가시성을 용이하게 하는 반투명 상단 기능(25 제품)
드릴 비트 케이스 캐비닛라벨이 붙은 구획을 통해 작은 도구와 작업물을 빠르게 식별하고 정리할 수 있습니다. 연마재로부터 보호하기 위해 에폭시 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 또한 드릴 비트, 탭, 리머의 크기를 빠르게 식별할 수 있습니다.(50 제품)
절삭 공구 보관공구 손상을 방지하기위한 내구성있는 나일론 인서트와 칩 축적을 방지하기위한 견고한 측면 패널 구조를 갖추고 있으며 개방형 카트보다 공구를 깨끗하게 유지합니다. 최대 하중 등급이 1000lb 인 고하 중 캐스터가 특징입니다.(14 제품)
화재 경보 시스템 구성 요소(4 제품)
처킹 리머(33 제품)
스토리지 캐비닛(7 제품)
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Huot MPN은 동등한 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Huot 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Huot 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Huot 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Huot 소개
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 광범위한 절삭 공구 보관 시스템 및 공구 보관 액세서리가 포함됩니다. 후옷 드릴 비트 디스펜서 캐비닛 jobbers 또는 나사 기계 길이 드릴을 고정하는 데 사용됩니다. 두 개의 키와 볼 베어링 슬라이드가 장착되어 있습니다. 이 캐비닛은 서랍을 매끄럽고 마찰 없이 열고 닫을 수 있도록 합니다. 브랜드의 도구 카트 구조적 강성 및 누수 방지 작업을 위한 폴리우레탄 구조를 특징으로 합니다. 이 도구 카트에는 안전을 위한 잠금 캐스터와 3개의 선반, 도구 구멍이 있는 상단 2개, 편안한 보관을 위한 1개의 보관 엔드 트레이 구성이 있습니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
Huot 도구 보관 솔루션을 어떻게 청소합니까?
- 순한 세제와 따뜻한 물을 사용하십시오.
- 표면을 손상시킬 수 있는 연마성 세제나 솔벤트를 사용하지 마십시오.
- 청소 후 부드러운 천으로 표면을 건조시킵니다.
Huot 도구 보관 솔루션을 얼마나 자주 검사해야 합니까?
- 손상, 마모 또는 부식의 징후가 있는지 Huot 도구 보관 솔루션을 정기적으로 검사하십시오.
- 매주, 매월 또는 분기별로 검사하십시오.
Huot 도구 보관 솔루션의 녹을 어떻게 방지할 수 있습니까?
- 깨끗하고 건조하게 유지하십시오.
- 젖은 경우 부드러운 천으로 완전히 말리십시오.
- 부식을 방지하기 위해 금속 표면에 방청제 또는 보호 코팅을 적용할 수도 있습니다.
더 알아보기
- 블랙 잭
- 원
- 파라텍
- 타 스코
- 키샤프트
- 코 플레이트 및 확장
- 개인 눈 세척 스테이션
- 필터 미디어 롤
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 위험한 장소 조명 액세서리
- NIBCO 811 시리즈 DWV 티, C x C x C, 캐스트
- HOFFMAN 래치/잠금 키트 및 액세서리, 정션 박스와 함께 사용
- UNIWELD HPN 시리즈 절단 팁
- TENSABARRIER 벽 장착형 개폐식 장벽
- APEX-TOOLS Torq-Set(R)+ 인서트 비트
- LAKELAND 방염 후드 작업복
- LOUISVILLE FE3200 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- GLOBE SCIENTIFIC 그리핀 스타일 비커, 폴리메틸펜텐, 성형 눈금
- LOC-LINE Bspt 커넥터