TRIM LOK INC 트림 씰 100 피트
스타일 | 모델 | 다리 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-100 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ₩ 477,120 | |
B | DDA1549-100 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | ₩ 395,762 |
트림 씰 100 피트
Trim-Loc Inc 트림 씰은 보트 해치, RV 구획 도어, 도구 상자 및 톤노 커버의 방수 씰에 이상적입니다. 방수 EPDM 고무 전구 및 PVC 트림 구조로 -20 ~ 158°F 범위의 가혹한 온도를 견딜 수 있습니다. 이 씰은 알루미늄 금속 클립과 영구적인 그립을 위한 강력한 그립 텅과 통합되어 있습니다. 상단 및 측면 전구 배치가 가능한 다양한 씰 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 트림 씰 길이가 328피트입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고압 유압 실린더
- 측정 바퀴
- 컨베이어 H- 스탠드
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 안전 저장 건물
- Power Supplies
- 드럼
- 자동차 리프팅 도구
- 자동차관련 테스터
- 주요 재고 있음
- PROTO 임팩트 소켓, 1/2 "드라이브 크기
- DAYTON 에어 체인 호이스트
- 3M 견인 테이프
- APPROVED VENDOR 전기 울타리 와이어, 17 게이지
- DAYTON IEC 소형 회로 차단기, B 곡선, DIN 레일 마운트
- RUB VALVES S.94 시리즈, 볼 밸브
- SPEARS VALVES 플러그, 소켓이 있는 CPVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 테스트 티
- DANFOSS PX 시리즈 자동 조절 케이블, 스풀
- VESTIL RSH 시리즈 수 엔드 캡
- NIBCO 유니바디 볼 밸브