DAYTON IEC 소형 회로 차단기, B 곡선, DIN 레일 실장
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V958 | 277 VAC | 10 | 48 VDC | 0 AWG | 16 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 43,330 | |
A | 33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 53,497 | |
B | 33V908 | 480 VAC | 10 | 평가되지 않음 | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 134,452 | |
B | 33V910 | 480 VAC | 20 | 평가되지 않음 | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 134,452 | |
B | 33V907 | 480 VAC | 6 | 평가되지 않음 | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 141,120 | |
B | 33V909 | 480 VAC | 16 | 평가되지 않음 | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 134,452 | |
B | 33V930 | 480 VAC | 2 | 평가되지 않음 | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 147,455 | |
B | 33V933 | 480 VAC | 4 | 평가되지 않음 | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 147,455 | |
C | 33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 92,260 | |
C | 33V965 | 480 VAC | 16 | 96 VDC | 52 AWG | 36 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 121,660 | |
C | 33V967 | 480 VAC | 32 | 96 VDC | 2 AWG | 18 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 90,387 |
IEC 소형 회로 차단기, B 곡선, DIN 레일 마운트
Dayton 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 저전압 배전 시스템을 보호합니다. 이 콤팩트한 회로 차단기는 작업자 안전을 강화하기 위해 DIN 레일 장착 및 안전 절연 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 B 곡선 회로 차단기는 정격 전류의 3.2~4.8배 사이의 자기 트립을 제공하고 CE 및 UL 표준을 준수합니다. 이 IEC 소형 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 가스 히터
- 로우 베이 형광등
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 벨트 구동 관축 팬
- 유출방지용품
- 도어록 및 데드 볼트
- 인터콤 및 스피커
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 포장 품질
- KEO 센터 리머, 카바이드, 3날, 82도 포함 각도
- TENNSCO 모바일 작업 센터
- HALLOWELL 선반 및 표준 도어가있는 모바일 스토리지 캐비닛
- DAYTON 코일이 없는 솔레노이드 밸브, 직동
- SCOTCH 디버링 및 마무리 일체형 휠, 2인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 유리, 1마이크론, 바이톤 씰
- ANVIL 표준 초대형 편심 스웨이지 니플
- EATON SV4-10-3/3P/3S 시리즈 솔레노이드 밸브
- MORSE DRUM 퓨즈
- REAL-TITE PLUGS 확장 슬리브